機構部品 :「棒 ロック」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ロット棒
RoHS
各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ロット棒(両ツブシ)
RoHS
両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。 各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L450)
付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)450 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)4.2
1個
212 税込233
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下A 型ロット棒
RoHS
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM) 質量(g)477 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)FA-662用カギピン
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 付属品キー2本 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)1180 表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装 タキゲンコード60651
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ロット棒用樹脂製ガイド
RoHS
・L-128-2、L-540等と組み合わせてご使用下さい。
用途・各種ボックス等 適合(ロット棒)Φ8 材質ポリアミド(PA) 質量(g)8 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
6日以内出荷

南京錠による施錠の場合でも庫内側より安全押棒(FC-605)の作動により開扉できる安全機構です。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途暖房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品受座 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60215
1個
8,047 税込8,852
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L1000)
付属品リベット・ワッシャー 材質圧延棒鋼(SS400) 寸法L(mm)1000 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)4.2 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03987
1個
440 税込484
4日以内出荷

他社の本締錠と組合せてクレモンハンドルをロックできます。
用途シェルター・放送局舎 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード04331
1個
1,687 税込1,856
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒
付属品リベット・ワッシャー 材質圧延棒鋼(SS400) 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)4.2 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
312 税込343
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下B 型ロット棒
RoHS
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM) 質量(g)870 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ
使いやすい大きさ めっき付なので保管に最適
用途ファスナーなどの締付け 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 表面仕上げ浸炭後亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード62026
1個
562 税込618
4日以内出荷

ロッド棒の長さを調整できます。 ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。 材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304) 材質(端子)快削黄銅棒(C3602BD)、鉄製(SPCC) 表面仕上げ端子部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 使用荷重(kN)1.17 タキゲンコード03019
1個
941 税込1,035
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下フラット型ロット棒用ロック金具
RoHS
扉への取付後にロック位置の調整が可能です。 PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-548 と組み合わせてご使用下さい。
材質ポリアミド(PA) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
6日以内出荷

寸法(mm)20×42 質量(g)9 タキゲンコード21459
1個
418 税込460
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ錠
C-49と組合せると2点止めができます。 簡易ロックとして使用できます。
用途自動販売機・自動券売機・環境機器・計測機器・小型扉 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)50 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード21458
1個
1,294 税込1,423
4日以内出荷

クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 別売の六角レンチキー(キーNo.040)または市販の六角レンチ(呼び6)で施解錠が行えます。 自動販売機基準錠前と取付けに互換性が得られます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード23820
1個
810 税込891
当日出荷

鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 付属品キー2本・止め金 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数(最大)69万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)850 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)4.2
1個
462 税込508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄扉用丸棒貫抜
RoHS
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途鋼製建具 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(L=1000)
ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉 材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法L(mm)1000 標準色グレー 適合扉厚(mm)32~52 表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03492
1個
630 税込693
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ラッチ錠
ラッチヘッドがデルリン樹脂製のため、静かに閉まります。
用途ロッド棒用ラッチ 材質冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチヘッド/ポリアセタール樹脂(POM) 質量(g)135 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21489
1個
2,474 税込2,721
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下フラット型ロット棒
RoHS
PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-546 と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)1.8 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)10 標準色ブラック 適合径(Φmm)(ロッド棒)8 タキゲンコード01649
1個
23 税込25
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒ガイド(Φ10用)
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法D(Φmm)10.5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20075
1個
144 税込158
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒ガイド(Φ6用)
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法D(Φmm)6.5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20077
1個
144 税込158
4日以内出荷

耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など 材質エラストマー 質量(g)1.2 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)12 標準色ホワイト タキゲンコード04497
1個
23 税込25
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒ガイド(Φ8用)
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法D(Φmm)8.5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20076
1個
144 税込158
6日以内出荷

耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など 材質エラストマー 質量(g)0.9 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)10 標準色ホワイト タキゲンコード04496
1個
23 税込25
当日出荷

ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤 材質(本体)冷間圧延鋼材(SPCC) 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード01475
1個
346 税込381
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ8×L1200)
付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)1200 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)4.2
1個
630 税込693
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ8×L1000)
付属品リベット・ワッシャー 材質圧延棒鋼(SS400) 寸法L(mm)1000 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)4.2 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03986
1個
563 税込619
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ10×L1000)
付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)1000 寸法d1(Φmm)10 寸法d2(Φmm)4.2
1個
733 税込806
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤 材質(本体)快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)24 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード01472
1個
472 税込519
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L1200)
付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)1200 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)4.2
1個
461 税込507
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)2.4 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)12 標準色ブラック 適合径(Φmm)(ロッド棒)10 タキゲンコード01650
1個
28 税込31
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ロット棒用ローラー金具
RoHS
L-128、L-550等と組み合わせてご使用下さい。
用途各種ボックス等 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ローラー付フラット型ロット棒
RoHS
各種ハンドル、L-543 等と組み合わせてご使用下さい。
用途各種ボックス等 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ポリアミド(PA) 仕上クロームメッキ仕上+ 黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,089 税込1,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)1.3 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)8 標準色ブラック 適合径(Φmm)(ロッド棒)6 タキゲンコード01648
1個
23 税込25
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ9×L1000)
RoHS
材質材質:圧延棒鋼(SS400) 寸法L(mm)1000 寸法d1(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード4694
1個
637 税込701
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります