機構部品 :「棒ステー」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
材質(本体)ポリアミド
材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304)
仕上サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
ステー種類その他ステー
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)2
穴数4(平座)
穴径(mm)3.2(平座)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具・筐体等。
左右区別左右兼用
仕様左右兼用
寸法(mm)(ストッパー)4(2個)
穴数2(L座)
厚さt(mm)3
穴径(mm)4(L座)
丸棒ステー等の押え金具として最適です。
樹脂製でしっかりキャッチします。
取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)4
寸法L(mm)45
寸法D(Φmm)6.1
寸法P(mm)30
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)8
寸法H3(mm)3
標準色白
適合径(Φmm)ロッド:6
タキゲンコード22261
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
下開き用のステーです。
材質鋼(SWRM)
質量(g)44
仕上クロムめっき
主要材質鋼・ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
伸長(mm)230
ステー種類その他ステー
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
穴径(mm)4.5
穴数4
材質ステンレス(SUS304)
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)2
全長(mm)147
質量(g)55
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
穴数2(平座)、2(L座)
穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。
各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
丸棒ステー等の押え金具として最適です。
樹脂製でしっかりキャッチします。
取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)4
寸法L(mm)45
寸法D(Φmm)8.1
寸法P(mm)30
寸法H1(mm)18
寸法H2(mm)10
寸法H3(mm)4
標準色白
適合径(Φmm)ロッド:8
タキゲンコード22260
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。
質量(g)234
ステー種類トルクステー
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼
仕上ニッケルめっき
付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウン機構・セルフ&ソフトクローズ機構を搭載したワイヤーステーです。スマートな家具を演出します。約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。扉を閉じた状態から20°の範囲では、ステー自身の力(セルフ&ソフトクローズ機構)でゆっくり閉まります。厚みがわずか14 mmと非常にコンパクトです。全開時の扉角度は六角棒スパナ(呼び3)を使用すると、2°の範囲で調整できます。
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。