機構部品 :「棚用 ブラケット」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
旅客機等の室内荷物入れなどの曲面に合せてR40、R100の2種類を用意しました。
用途飛行機、バス、列車の荷物棚
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装(グレー)
ダイナプロの底板止めレールの棚板レールとして使用する場合の背部パーツ(交換用 通常は基本セットに含まれます)です。棚板との組み合わせ用
用途木製可動棚レール
仕上グレー
材質POM
仕様3段引用
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
40スクエアパイプにつら合わせで板物を取付けることができます。厚さ3ミリと5ミリの板物に対応します。
セット内容B-070A×1コ、ボルトM0615W×2コ、平ワッシャーM6×2コ、スプリングワッシャーM6×2コ、インサートナットIN416×2コ
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)69
1セット
¥745
税込¥820
3日以内出荷
40スクエアパイプにつら合わせで板物を取付けることができます。厚さ3ミリと5ミリの板物に対応します。
材質ナイロン(ナット:スチール)
質量(g)13.6
1セット
¥199
税込¥219
3日以内出荷
セット内容B-060A×1コ、ボルトM0615W×2コ、平ワッシャーM6×2コ、スプリングワッシャーM6×2コ、インサートナットIN416×2コ
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)72
1セット
¥549
税込¥604
3日以内出荷
Φ43アルミパイプや40スクエアパイプのアンカー固定用ブラケットです。
材質スチール
質量(g)100
表面三価クロムメッキ
1個
¥2,360
税込¥2,596
3日以内出荷
用途流し下のスライド棚、ポット・炊飯器の収納台、テーブルにパソコン、キーボード台
仕様(付属ネジ)皿ネジ4x10mm M4ナット・ワッシャー各8個
材質鉄・メッキ仕上
アズワン品番64-5082-70
1箱(4枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
アルミTスロットパイプ等をベースにリフトテーブルを固定するためのブラケットです。
材質スチール
質量(g)41
側面にM6タップ加工がされており、厚さ3mmまでのパネル取付けに対応します。
セット内容B-040A×1コ、ボルトM0610W×2コ、スプリングナットSN306×2セット
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)32
1セット
¥496
税込¥546
3日以内出荷
TM-167、168をシャーシに固定する際の専用ブラケットです。レールの形態、定格荷重に応じて、3種類ございます。
用途各種筺体・スチール家具等
材質SPCC
取付方式ブラケットをスライドレールにネジ止めします。次にスライドレールをシャーシに取付けてください。最後にブラケットをラックに固定します。その際、ネジは軽く止めておく程度にし、一旦シャーシを3~4回スライドさせてからしっかりネジ止めしますと、良好な動作が得られます。
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System50フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X20(B0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE
材質A6063SS-T5
色シルバー
表面処理アルマイト
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
寸法S(mm)6
寸法J(mm)1/4-20 UNC
締付ねじM5
ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
仕様ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。 フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825
材質スチール
色シルバー
表面処理ユニクロ
推奨取付ボルトC0825
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質スチール
色シルバー
表面処理ユニクロ
ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
仕様フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825
材質スチール
色シルバー
表面処理三価ユニクロメッキ
推奨取付ボルトC0825
ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質スチール
色シルバー
推奨取付ボルトC0615
非磁性・耐熱性・耐薬品性
用途食品・飲料工場、化粧品・薬品工場、水や薬液がかかる場所など
材質SUS304
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
非磁性・耐熱性・耐薬品性
用途食品・飲料工場、化粧品・薬品工場、水や薬液がかかる場所など
材質SUS304
取付面はキリ穴加工を施しています。
厚みが薄くボルト締付けができます。
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:1.7
H29
H18
W122
W216
寸法P3.4
寸法B27
W312
寸法L44
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.25
H212
H110
W122
W216
寸法P4.5
寸法B28
W312
寸法L46
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.75
H215
H110
W125
W219
寸法P5.5
寸法B29
W315
寸法L48
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L150.5
L246.5
寸法*R:1.7
H29
H18
W122
W216
寸法P3.4
W312
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。