機構部品 :「楕円取手」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)120
寸法H(mm)35
寸法L1(mm)78
寸法L2(mm)6
寸法P(mm)68
表面仕上げ電解研磨(TMP)
寸法MM5
タキゲンコード04626
1個
¥2,500
税込¥2,750
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)375
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)298
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)288
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM8
タキゲンコード00703
1個
¥2,530
税込¥2,783
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)180
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)130
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)120
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM5
タキゲンコード00707
1個
¥1,814
税込¥1,995
当日出荷
材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)亜鉛ダイキャストZDC1
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)325
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)248
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)238
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM8
タキゲンコード00704
1個
¥2,250
税込¥2,475
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
断面が楕円型で握りやすい形状をしています。
用途キャビネットに
材質ステンレス(SUS303)
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
種類ハンドル
表面処理鏡面磨き仕上げ
寸法B(mm)13
寸法T(mm)6
仕上サテン仕上
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)270
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)198
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)188
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM8
タキゲンコード00705
1個
¥2,154
税込¥2,369
4日以内出荷
サイズバリエーションの豊かな取手です。楕円形で、握りやすい形状です。アルミ製のため、軽量です。ショットブラスト仕上げにより、手触りの良い質感です。
用途車両、機械など
材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト(ブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインに優れた握りやすいハンドルです。
用途産業機械、キャビネット用
材質ダイカスト
ねじ径M4
表面処理クロームメッキ仕上げ
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)170
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)6
寸法P(mm)110
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM5
タキゲンコード00708
1個
¥1,700
税込¥1,870
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)150
寸法H(mm)35
寸法L1(mm)110
寸法L2(mm)6
寸法P(mm)68
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM5
タキゲンコード00710
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)150
寸法H(mm)35
寸法L1(mm)110
寸法L2(mm)6
寸法P(mm)100
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM5
タキゲンコード00709
1個
¥1,587
税込¥1,746
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)215
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)150
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM8
タキゲンコード00706
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)180
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)130
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)120
表面仕上げ電解研磨(TMP)
寸法MM5
タキゲンコード04627
1個
¥2,388
税込¥2,627
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)170
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)6
寸法P(mm)110
表面仕上げ電解研磨(TMP)
寸法MM5
タキゲンコード04628
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。
取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)210
寸法L(mm)167
寸法P(mm)150
標準色ブラック
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード01477
1個
¥2,936
税込¥3,230
当日出荷
種別アーチ型
材質(本体)アルミニウム
径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)10
全高(mm)40
ねじ寸法M5×0.8
許容荷重(N)500
表面処理(本体)アルマイト塗装
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金
タイプ裏止めハンドル
種類取手・引手
仕上クロームめっき
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。
取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)350
寸法L(mm)317
寸法P(mm)300
標準色ブラック
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード01480
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。
取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)250
寸法L(mm)217
寸法P(mm)200
標準色ブラック
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード01478
1個
¥3,627
税込¥3,990
4日以内出荷
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。
取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)160
寸法L(mm)117
寸法P(mm)100
標準色ブラック
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード01476
1個
¥2,836
税込¥3,120
4日以内出荷
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。
取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)300
寸法L(mm)267
寸法P(mm)250
標準色ブラック
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード01479
1個
¥3,740
税込¥4,114
4日以内出荷
前面から取りつける前傾タイプの取っ手。
本体断面は握りやすい楕円形状です。
全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×25)・ナット・座金が付属しています。
寸法H(mm)54
寸法a(mm)17
寸法A(mm)26
寸法D(mm)32
寸法D1(mm)13
寸法W(mm)57
寸法M(mm)6
寸法h(mm)34
寸法Lm(mm)14
寸法W1(mm)34
寸法Lr(mm)11
許容荷重(N)1000
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。