機構部品 :「横型丁番」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
幅広なステンレス鋼製平蝶番です。折り曲げての使用も想定しています。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/研磨
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10143
1個
¥90
税込¥99
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)35
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード10643
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:15
質量(g)25
寸法L(mm)36
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)9.5
寸法N(mm)3
寸法W1(mm)23
寸法W2(mm)11.5
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
寸法W3(mm)11.5
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10652
1個
¥221
税込¥243
4日以内出荷
軸は抜き差し可能です。
材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:3.5
質量(g)17
寸法L(mm)20
寸法t(mm)1
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.5
寸法N(mm)3
寸法W1(mm)90
寸法W2(mm)45
扉寸法(縦×横)(mm)300×100
寸法W3(mm)45
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10648
1個
¥177
税込¥195
当日出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)85
扉寸法(縦×横)(mm)500×250
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10138
1個
¥250
税込¥275
4日以内出荷
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)115
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
耐荷重(N/ペア)118
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)45
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10140
1個
¥216
税込¥238
当日出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)5.8(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)35
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10139
1個
¥194
税込¥213
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:25
質量(g)88
寸法L(mm)50
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)9.5
寸法N(mm)3
寸法W1(mm)92
寸法W2(mm)36
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
寸法W3(mm)56
表面仕上げ光沢仕上
タキゲンコード10647
1個
¥517
税込¥569
当日出荷
質量(g)20
寸法L(mm)30
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法N(mm)3
寸法W1(mm)45
寸法W2(mm)16
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
寸法W3(mm)29
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
折曲げて使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)16(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)85
扉寸法(縦×横)(mm)500×250
表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード10642
1個
¥485
税込¥534
欠品中
折曲げて使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)6.9(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)45
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード10644
1個
¥310
税込¥341
欠品中
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)69
扉寸法(縦×横)(mm)800×400
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10650
1個
¥497
税込¥547
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)76
扉寸法(縦×横)(mm)800×400
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10649
1個
¥476
税込¥524
4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)25
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10145
1個
¥102
税込¥112
4日以内出荷
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)75
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
耐荷重(N/ペア)118
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ピンが抜差しで取付けが簡単です。
用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。