機構部品 :「樹脂 ヒンジ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

404件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L60×W50×t2)
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)5 寸法L(mm)60 寸法W(mm)50 寸法d(Φmm)4.2 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)20 寸法P3(mm)20 タキゲンコード10267
1個
78 税込86
当日出荷

樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等 材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉 材質ポリアセタール(POM) 材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/- 質量(g)30 種類平蝶番型 仕上シボ 付加機能クリック 初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5) 推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂 仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ 質量(g)6.9 種類平蝶番型 付加機能クリック 推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)18 タイプ平行形 種類平蝶番 推奨ねじM6皿ねじ 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)40
1個
429 税込472
当日出荷

軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)3 寸法L(mm)40 寸法W(mm)35 寸法d(Φmm)3.1 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)22 タキゲンコード10266
1個
62 税込68
当日出荷

軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)4 寸法L(mm)60 寸法W(mm)35 寸法d(Φmm)3.6 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)22 タキゲンコード10269
1個
70 税込77
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L80×W45×t2)
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)6 寸法L(mm)80 寸法W(mm)45 寸法d(Φmm)4.3 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)30 タキゲンコード10268
1個
88 税込97
当日出荷

任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤 材質(羽根)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
1個
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下樹脂製リーフヒンジ
エコ商品
用途・空調機器、各種機械 材質ポリアミド(PA6 GF30) 質量(g)73 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)樹脂ピボットヒンジ
ヒンジピンに貫通穴が明いておりコードを通すことにより通電蝶番として使用できます。
材質ポリアセタール(POM) 質量(g)16(1セット) タキゲンコード11600
1個
188 税込207
欠品中

材質(本体)ポリアミド 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(ピン)SUS303 色(本体)つや消しブラック 旋回角度(°)最大200
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)130 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)60 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製平丁番 HG-P100
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂 質量(g)74 種類平蝶番 仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地 耐荷重(N/ペア)98 推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m) 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)130 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)60 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)130 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)60 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)130 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)60 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)130 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)60 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)130 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)60 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(軸)ステンレス(SUS304) 標準色アイボリー 材質(羽根)ポリアミド(PA)
1個
特価
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器 材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303) 材質(プラグ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨 耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
1個
497 税込547
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・90°ごとに4箇所で仮保持できます。・樹脂製のため軽量です。・樹脂部品と金属部品を分別できます。・ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。・初期設定解放トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。・ストップ位置(保持)以外で長時間扉を止めないでください。・ご使用に際しては、事前に現品をご確認ください。
ブラック 質量(g)30 定格トルク(cN・m)初期設定解放:49 最大トルク(kgf・cm)初期設定解放:5
1個
629 税込692
翌々日出荷

・90°ごとに4箇所で仮保持できます。・樹脂製のため軽量です。・樹脂部品と金属部品を分別できます。・ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。・初期設定解放トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。・ストップ位置(保持)以外で長時間扉を止めないでください。・ご使用に際しては、事前に現品をご確認ください。
アイボリー 質量(g)30 定格トルク(cN・m)初期設定解放:49 最大トルク(kgf・cm)初期設定解放:5
1個
629 税込692
翌々日出荷

樹脂材料の摩擦抵抗を利用している為、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器 材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1個
1,575 税込1,733
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など 材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションヒンジ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リーフヒンジ
カール部は溶接してあります。 樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。 左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。 中型・大型扉に最適
用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車
1個
10,258 税込11,284
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
1個
731 税込804
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シブタニクリーンヒンジ
エコ商品
軸部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を軽減します。
用途クリーンルーム・機械装置など 材質(本体)アルミ(A6063S-T5) 仕上本体:アルマイト 材質(キャップ)ポリアセタール(POM) キャップ仕上:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 材質PBT樹脂 材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/- ダークグレー 種類平蝶番型 仕上シボ 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
エコ商品
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど 仕様フリーストップ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)27 使用温度範囲(℃)0~60 仕上素地 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の位置で開閉が保持できます。 トルクの調節が可能です。
用途一般機器 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニトルクヒンジ(ステンレス)
エコ商品
任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様トルク有効範囲:取付面から180° 性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内) 使用温度範囲0℃~40℃ 仕上光沢バレル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジ
エコ商品
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3.5 N・m)。 別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、分析機器、FA機器など 使用温度範囲(℃)-0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)二軸ヒンジ
13mmの厚みに収まる省スペース設計 折りたたみ式の小テーブルなどに最適です。 金属代替としても使われる高強度難燃性樹脂を採用。
用途折りたたみ式の小テーブル、小扉など 材質ポリアミド(PA-GF50 難燃グレードUL94 V-0) 質量(g)12 タキゲンコード13525
1個
535 税込589
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります