機構部品 :「樹脂スペーサー」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など
材質本体:ステンレス(SUS304),カバー:ステンレス(SUS304)
性能耐久試験50万回合格
質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)
仕上本体:バフ研磨,カバー:バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など
材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ステンレス(SUS304)
性能耐久試験50万回合格
質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)
仕上本体:クロームメッキ,カバー:バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ロゼット(自己アセンブリ)つまみねじノブ. これらのねじノブのキャップは、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 すべて直径38 mmで、黒色のデルリンアセタール樹脂製です。
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 38mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
ロゼット(自己アセンブリ)つまみねじノブ. これらのねじノブのキャップは、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 すべて直径38 mmで、黒色のデルリンアセタール樹脂製です。
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 12mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 38mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
ロゼット(自己アセンブリ)つまみねじノブ. これらのねじノブのキャップは、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 すべて直径38 mmで、黒色のデルリンアセタール樹脂製です。
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 13mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 38mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。
使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。
ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。
金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。
3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。
垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。
ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。
材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材
仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20
質量(g)20
周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~
固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4
使用推奨温度範囲(℃)20~28
RoHS指令(10物質対応)対応
対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)
トラスコ品番225-6582
材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)156
全長(mm)156
高さ(mm)96.5
奥行(mm)31.5
耐荷重51(kgf)
表面処理鏡面研磨
取付ピッチ(mm)129
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)
トラスコ品番225-0207
材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)156
全長(mm)156
高さ(mm)96.5
奥行(mm)31.5
耐荷重51(kgf)
表面処理ヘアライン仕上
取付ピッチ(mm)129
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)
トラスコ品番225-6544
材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)120
全長(mm)120
高さ(mm)53
奥行(mm)24.5
耐荷重51(kgf)
表面処理鏡面研磨
取付ピッチ(mm)105
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)
トラスコ品番224-5643
材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)120
全長(mm)120
高さ(mm)53
奥行(mm)24.5
耐荷重51(kgf)
表面処理ヘアライン仕上
取付ピッチ(mm)105
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。