機構部品 :「樹脂ネジ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

473件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
309 税込340
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SS400 取付部おねじ 種類多角形
1個
269 税込296
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SWCH
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TRUSCO卓上アジャスタ
エコ商品
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。 材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 推奨ねじなべねじM6 タキゲンコード01822
1個
199 税込219
当日出荷

樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) 標準色ブラック 推奨ねじなべねじM6 タキゲンコード03003
1個
215 税込237
当日出荷

直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプレギュラータイプ 最大ストローク(mm)267 取付ピッチ(mm)379 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のベースに調節ネジをインサートしたグライドです。
ねじ寸法TW5/16 仕様板ナット付 高さH(mm)11 取付高H(mm)11
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリアミド66(PA66) 推奨ねじ六角ボルトまたはナットM6
1個
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
1袋(2個)
667 税込734
翌々日出荷

<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
1袋(2個)
667 税込734
翌々日出荷

<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
1袋(2個)
667 税込734
翌々日出荷

<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
1袋(2個)
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
1袋(3個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
1袋(3個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
1袋(2個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
1袋(2個)
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
1個
667 税込734
翌々日出荷

<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
1袋(3個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
1個
667 税込734
翌々日出荷

<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
1袋(2個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)取手(P=150)
樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 推奨ねじなべねじM6 タキゲンコード04538
1個
203 税込223
7日以内出荷

<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <用途> 医療機器、測定機器、機械 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)
1袋(3個)
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <用途> 医療機器、測定機器、機械 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)
1袋(4個)
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <用途> 医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等 <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
1袋(2個)
667 税込734
翌々日出荷

<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <用途> 医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等 <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
1袋(2個)
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <用途> 医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等 <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
1個
1,285 税込1,414
翌々日出荷

<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <用途> 医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等 <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
1袋(2個)
667 税込734
翌々日出荷

<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <用途> 医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等 <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
1個
1,820 税込2,002
翌々日出荷

<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <用途> 医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等 <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
1個
1,658 税込1,824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <用途> 医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等 <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
1個
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
1個
165 税込182
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート) タイプおねじ 耐熱温度(℃)70℃
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ 樹脂部:ABS ねじ部:SWCH 色:白
1袋(6個)
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ 樹脂部:ABS ねじ部:SWCH 色:白
1袋(7個)
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ 樹脂部:ABS ねじ部:SWCH 色:白
1袋(8個)
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります