機構部品 :「段付エジャクタピン」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
寸法T(mm)4(0~-0.02)
材質SKH51
硬度58~60HRC
材質SKD61
硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法T(mm)4(0~-0.02)
材質SKH51
硬度58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ツバ厚(mm)4
寸法T(mm)4(0~-0.02)
材質SKD61
硬度表面:900HV~ 内部:40~45HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SKH51
硬度58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SKD61
寸法T(mm)4(0~0.02)
硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUJ2
硬度高周波焼入,58~60HRC
寸法T(mm)8(0~-0.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
全長(mm)150
ツバ厚(mm)4
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
ツバ厚(mm)4
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。