機構部品 :「母屋枠」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト処理 材質A6063S-T5
1本
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

AFLH-8080 【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080
RoHS
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)5.513 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2041.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 85.6・Iy 85.6 サービス分類オーダー・加工
1本
280 税込308
4日以内出荷

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 材質A6063S-T5 表面処理白アルマイト
1本
特価
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール 材質アルミ合金[AL] 長さ(mm)2000 シルバー 質量(g)790/本 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

AFS-1590-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1590-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)2.062 適合キャップブラック:ECP-1590-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)763.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.85・Iy 46.8 サービス分類オーダー・加工
1本
55 税込61
4日以内出荷

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング