機構部品 :「水膨張シール」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
ブリーズ(通気)構造です。
吸気設定圧力(目安):30hPa。オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。
排気設定圧力(目安):350hPa。反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下になるようにスプーラが動いて排気します。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100
寸法L(mm)17
寸法H(mm)59
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)195
寸法S(mm)-
材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック
寸法D2(mm)-
材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ
寸法GG1 1/4
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS302WPA
材質(エアフィルター)ポリウレタンろ過性:40μ
材質(レベルゲージ)PR-TG・PR-39BG:SUM22L亜鉛メッキ
POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
仕様【通気穴】なし
色レッド
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法d(mm)-
表示ドレン表示
寸法Lf(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。