機構部品 :「注油器 アダプター」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。
材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)41 質量(g)50 ねじサイズG1/8”(メス)
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm)20 材質(本体)黄銅製 ねじ長さ(mm)オス/5、メス11 表面処理ニッケルメッキ 使用流体空気・グリース 二面幅(mm)12 流体温度(℃)-5~60
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm)20 材質(本体)SUS303 ねじ長さ(mm)オス/5、メス11 使用流体空気・グリース 二面幅(mm)12
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。
全長(mm)42 ねじサイズM10×1
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)UNF1/4”(雌)Rc1/8” 材質黄銅棒(ニッケルメッキ) エスコ品番EA991CY-103 全長(mm)20
1個
350 税込385
翌日出荷

メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×1.0 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-202 全長(mm)20
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4” 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-203 全長(mm)20
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)M6×1.0(雌)Rc1/8” 材質黄銅棒(ニッケルメッキ) エスコ品番EA991CY-102 全長(mm)20
1個
350 税込385
当日出荷

メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-201 全長(mm)20
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング