機構部品 :「注油器」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に 仕様メッキ付
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm)20 材質(本体)黄銅製 ねじ長さ(mm)オス/5、メス11 表面処理ニッケルメッキ 使用流体空気・グリース 二面幅(mm)12 流体温度(℃)-5~60
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒 表面処理ニッケルメッキ
1パック(3個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します タイプピンタイプ 仕様黄銅メッキ付
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
用途取替用グリスニップル。 材質 表面処理三価クロメート白色
1パック(3個)
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリスニップル用の交換カバーです。ハイドロリックタイプ用のカバーです。
用途グリスニップルに装着し、ごみ等を防止。
1セット(10個)
219 税込241
当日出荷

グリースニップル(丸頭)用防塵・グリース漏れ用キャップ。
材質ポリエチレン エスコ品番EA991CZ-0
1袋(20個)
515 税込567
当日出荷

1パック(10個)
299 税込329
当日出荷

材質黄銅棒(ニッケルメッキ) 形状ストレート 六角対辺(mm)10 アズワン品番65-2314-63 入数5個 ねじサイズM8×P1.25
1袋(5個)
630 税込693
当日出荷

グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。 タイプボタンヘッド 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1個
169 税込186
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防塵用ゴムキャップ。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用 材質ニトリルゴム エスコ品番EA991CY-10
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼 エスコ品番EA991CX-43
1個
6,220 税込6,842
当日出荷

グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。 タイプピンタイプ 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)M6×0.75(雌)Rc1/8” 材質黄銅棒(ニッケルメッキ) エスコ品番EA991CY-101 全長(mm)20
1個
350 税込385
当日出荷

ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。
用途グリースニップル摩耗時の交換に
1パック(3個)
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

M6、M8、M10の110個ニップルセット。
材質合金鋼 エスコ品番EA991CX-41
1個
5,180 税込5,698
当日出荷

M6、M8のニップル30個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ) エスコ品番EA991CX-30
1個
4,940 税込5,434
当日出荷

グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。 タイプピンタイプ 材質(本体)SUS303
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
材質合金鋼 エスコ品番EA991CX-42
1個
4,860 税込5,346
当日出荷

油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/8” 材質黄銅棒(ニッケルメッキ) エスコ品番EA991CY-51 全長(mm)12.5
1個
230 税込253
当日出荷

ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス) 六角対辺(mm)13 材質スチール(亜鉛メッキ) エスコ品番EA991C-132 全長(mm)23 質量(g)12 内径(Φmm)【オス側】5
1個
440 税込484
当日出荷

材質黄銅棒(ニッケルメッキ) 形状67.5° 六角対辺(mm)10 アズワン品番65-2314-50 入数5個 ねじサイズPF1/8"
1袋(5個)
550 税込605
当日出荷

材質黄銅棒(ニッケルメッキ) 形状67.5° 六角対辺(mm)10 アズワン品番65-2314-54 入数5個 ねじサイズPT1/8"
1袋(5個)
630 税込693
当日出荷

材質黄銅棒(ニッケルメッキ) 形状ストレート 六角対辺(mm)10 アズワン品番65-2314-49 入数5個 ねじサイズPF1/8"
1袋(5個)
325 税込358
当日出荷

ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス) 六角対辺(mm)13 材質スチール(亜鉛メッキ) エスコ品番EA991C-131 全長(mm)23 質量(g)12 内径(Φmm)【オス側】5
1個
440 税込484
当日出荷

メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×1.0 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-202 全長(mm)20
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
ねじ径-
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/4” 材質黄銅棒(ニッケルメッキ) エスコ品番EA991CY-52 全長(mm)17.5
1個
400 税込440
当日出荷

仕様六角平径:17mm 材質真鍮(ニッケルメッキ仕上) 寸法(mm)H:22、S:12 全長(mm)22 六角対辺(mm)17 アズワン品番65-2314-46 入数1個 ボタン寸法(Φmm)15 ねじサイズR1/4"
1個
210 税込231
当日出荷

仕様六角平径:17mm 材質真鍮(ニッケルメッキ仕上) 寸法(mm)H:19、S:9 全長(mm)19 六角対辺(mm)17 アズワン品番65-2314-45 ボタン寸法(Φmm)15 ねじサイズR1/8"
1個
205 税込226
当日出荷

メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)M6×1.0(雌)Rc1/8” 材質黄銅棒(ニッケルメッキ) エスコ品番EA991CY-102 全長(mm)20
1個
350 税込385
当日出荷

ねじサイズR1/8” 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CY-36 全長H(mm)27 ねじ長さS(mm)8
1個
840 税込924
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。 タイプボタンヘッド 材質(本体)SUS303 二面幅(mm)17
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm)20 材質(本体)SUS303 ねじ長さ(mm)オス/5、メス11 使用流体空気・グリース 二面幅(mm)12
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回ノズル ねじ固定形 IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します タイプピンタイプ 材質SUS303
1個
1,589 税込1,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじサイズR1/8” 六角対辺(mm)17 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CY-46 径(Φmm)【ボタン】15 全長H(mm)19 ねじ長さS(mm)9
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。
全長(mm)42 ねじサイズM10×1
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

ガス用の部材です。
材質真鍮鋳物/樹脂 形状異型ニップル ねじR1/4×G1/8
1個
639 税込703
翌々日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング