機構部品 :「焼付塗装 機械」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ハイマウント
エコ商品
簡単な取り付けで機械機器の振動衝撃騒音を防止する装置です。 特殊ゴムの採用で耐油性耐久性にも優れています。 設置面への振動を抑えたり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適します。 RoHS対応品です。
用途各種工業機械 材質クロロプレン系ゴム(CR)+熱間圧延鋼板(SPHC) 仕上シルバー色メラミン焼付け塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ハイマウント(ベアリング装着)
エコ商品
・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
用途各種工業機械 材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR) 仕上シルバー色焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,000 税込20,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニアルミグリップ(丸型)
エコ商品
余裕のあるサイズ感に加え、アルミ製で軽量です。グリップに押出材を採用し、豊富な長さ違いに対応しています。手触りの良いエッチング+アルマイト仕上げです。ブラケットのやわらかい曲面が、手に良く馴染みます。左右兼用型です。
用途車両、機械など 材質グリップ:アルミ押出材(A6061S-T6),ブラケット:アルミダイキャスト(ADC) 仕上グリップ:エッチング+アルマイト,ブラケット:焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)560(57kgf)
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シブタニキャップ付き取手
エコ商品
パネルの表側かた取り付けが可能です。
用途機械など 材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂 仕上取手:焼付塗装(シルバー),キャップ:生地(ホワイト) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30°、120°の2箇所で角度を保持できるクリック機能付のヒンジです。角度が保持されるため、傾斜による閉扉を防止します。取付面が化粧カバーで隠れるため、外観を損ないません。カバーは樹脂製とステンレス製の2種類ございます。作動範囲は180°です。環境試験機などの扉に最適です。DEH-28はクリック無しタイプです。
用途環境試験機・機械など 材質羽根:亜鉛ダイキャスト(ZDC),芯棒:ステンレス(SUS303),カバー:DEH-(C)28-3:PBT樹脂/DEH-(C)28-3S:ステンレス(SUS304) 仕上羽根:焼付塗装(シルバー),芯棒:生地,カバー:DEH-(C)28-3:生地/DEH-(C)28-3S:ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製のため、軽量です。豊富なサイズバリエーションを取り揃えております。素材感を活かしたアルマイトシルバーと、手触りの良いサテンブラック塗装をお選びいただけます。
用途車両、機械など 材質グリップ:アルミ押出材(A6063S-T5),ブラケット:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)1000(102kgf)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シブタニ密閉アジャスタハンドル
エコ商品
ボルトの締込量により、密閉力を調整できます。パッキンにより、高い防水性能(IPX5)を実現しました。砂噛み防止のため、ボタン周りにC面を施しました。取付ビスは、スパナも使用できるアプセットねじを採用。左右兼用型です。性能 ハンドル引張強度試験規定値150N合格。アーム引張り強度試験規定値300N合格。耐久試験3万回合格。
用途車両、工作機械など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シブタニアルミグリップ(アーチ型)
エコ商品
アルミ製のため、軽量です。アーチ型で握りやすい形状です。光沢をおさえた落ち着きのある表面仕上げです。
用途厨房機器、ショーケース、機械など 材質/仕上アルミダイキャスト(ADC)/焼付塗装(シルバー) 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

鉄道車両の扉をはじめ、工作機器や業務用冷蔵庫などの初動が重い扉に幅広くご使用いただけます。取手内部のプッシュブロックが枠を押すことにより、楽に扉を操作できます。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。
用途鉄道車両、工作機械、大型冷蔵庫など 材質グリップ:ステンレス(SUS304),台座:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ナイロン(PA) 仕上グリップ:鏡面,台座:焼付塗装(ステンカラー),カバー:生地(グレー) 製品質量(g)1040 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

シブタニワンタッチ回転ハンドル
エコ商品
収納時はフラットに納まるので、邪魔になりません。簡単な道具で施工可能です。配電盤や点検口の扉などにご使用いただけます。1.2~2.0mmまでの板厚に対応しています。性能:引張荷重50N
用途分電盤・配電盤、建築設備、機械など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー) 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります