機構部品 :「皮面」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプ
RoHS
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30 ストローク【早送り】0.8 B10 H22 タイプフェノール樹脂製 F49 D18 C18 E45.8 G26 J6 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30 ストローク【早送り】0.8 B10 H22 タイプフェノール樹脂製 F49 D18 C18 E45.8 G26 J6 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50 ストローク【早送り】1.4 B18 H37 タイプフェノール樹脂製 F82 D30 C30 E76.5 G45 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)39(38.2~39.7)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)32.5(31.7~33.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)40(39.2~40.7)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)33.5(32.7~34.2)
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50 ストローク【早送り】1.4 B18 H37 タイプフェノール樹脂製 F82 D30 C30 E76.5 G45 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)39(38.2~39.7)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)32.5(31.7~33.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)40(39.2~40.7)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)33.5(32.7~34.2)
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A40 ストローク【早送り】1.1 B14 H30 タイプフェノール樹脂製 F66 D23 C23 E61.3 G35 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.4 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)33.3(32.6~34)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)31.3(30.6~32)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)34.2(33.5~34.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)32.2(31.5~32.9)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A39 B14 L5.3 H8 タイプフェノール樹脂製 F35 種類クランプレバー D23 C23 E97.3 G30 J15.3 K10 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:32.3(32.3~36.3)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.3(30.3~34.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:33.2(33.2~37.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.2(31.2~35.2)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A39 B14 L5.3 H8 タイプフェノール樹脂製 F35 種類クランプレバー D23 C23 E97.3 G30 J15.3 K10 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:32.3(32.3~36.3)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.3(30.3~34.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:33.2(33.2~37.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.2(31.2~35.2)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A60 ストローク【早送り】1.7 B22 H45 タイプフェノール樹脂製 F100 D40 C40 E93 G55 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.9 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)46(45~46.9)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)36.5(35.5~37.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)48.5(47.5~49.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)39(38~39.9)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A48 B18 L8.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F45 種類クランプレバー D30 C30 E122.3 G37 J20.7 K16 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:37(37~41)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.5(30.5~34.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:38(38~42)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.5(31.5~35.5)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A48 B18 L8.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F45 種類クランプレバー D30 C30 E122.3 G37 J20.7 K16 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:37(37~41)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.5(30.5~34.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:38(38~42)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.5(31.5~35.5)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・RoHS指令適合製品です。
A58 B22 L10.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F55 D40 C40 E114 G45 J25.4 K20 M19 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)5 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)44(44~49)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)46.5(46.5~51.5)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)37(37~42)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・RoHS指令適合製品です。
A48 B18 L8.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F45 D30 C30 E91 G37 J20.7 K16 M17 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)37(37~41)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)38(38~42)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)31.5(31.5~35.5)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A60 ストローク【早送り】1.7 B22 H45 タイプフェノール樹脂製 F100 D40 C40 E93 G55 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.9 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)46(45~46.9)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)36.5(35.5~37.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)48.5(47.5~49.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)39(38~39.9)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A29 B10 L4.3 H6 タイプフェノール樹脂製 F26 種類クランプレバー D18 C18 E71.9 G22 J11.5 K8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)3 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:23.8(23.8~26.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:21.8(21.8~24.8)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:23.4(23.4~26.4)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:21.4(21.4~24.4)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A58 B22 L10.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F55 種類クランプレバー D40 C40 E145.7 G45 J25.4 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)5 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:44(44~49)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:34.5(34.5~39.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:46.5(46.5~51.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:37(37~42)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A29 B10 L4.3 H6 タイプフェノール樹脂製 F26 種類クランプレバー D18 C18 E71.9 G22 J11.5 K8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)3 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:23.8(23.8~26.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:21.8(21.8~24.8)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:23.4(23.4~26.4)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:21.4(21.4~24.4)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A58 B22 L10.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F55 種類クランプレバー D40 C40 E145.7 G45 J25.4 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)5 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:44(44~49)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:34.5(34.5~39.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:46.5(46.5~51.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:37(37~42)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 クランプレバーを使用したスイングクランプです。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A60 ストローク【早送り】1.7 B22 H45 タイプフェノール樹脂製 F100 D40 C40 E93 G55 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.9 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)46(45~46.9)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)36.5(35.5~37.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)48.5(47.5~49.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)39(38~39.9)
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A40 ストローク【早送り】1.1 B14 H30 タイプフェノール樹脂製 F66 D23 C23 E61.3 G35 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.4 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)33.3(32.6~34)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)31.3(30.6~32)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)34.2(33.5~34.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)32.2(31.5~32.9)
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50 ストローク【早送り】1.4 B18 H37 タイプフェノール樹脂製 F82 D30 C30 E76.5 G45 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)39(38.2~39.7)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)32.5(31.7~33.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)40(39.2~40.7)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)33.5(32.7~34.2)
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30 ストローク【早送り】0.8 B10 H22 タイプフェノール樹脂製 F49 D18 C18 E45.8 G26 J6 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30 ストローク【早送り】0.8 B10 H22 タイプフェノール樹脂製 F49 D18 C18 E45.8 G26 J6 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A60 ストローク【早送り】1.7 B22 H45 タイプフェノール樹脂製 F100 D40 C40 E93 G55 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.9 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)46(45~46.9)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)36.5(35.5~37.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)48.5(47.5~49.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)39(38~39.9)
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50 ストローク【早送り】1.4 B18 H37 タイプフェノール樹脂製 F82 D30 C30 E76.5 G45 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)39(38.2~39.7)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)32.5(31.7~33.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)40(39.2~40.7)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)33.5(32.7~34.2)
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A40 ストローク【早送り】1.1 B14 H30 タイプフェノール樹脂製 F66 D23 C23 E61.3 G35 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.4 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)33.3(32.6~34)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)31.3(30.6~32)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)34.2(33.5~34.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)32.2(31.5~32.9)
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング