機構部品 :「皿ネジ M5」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
クロームメッキ仕上げ
左右兼用
皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
アズワン品番65-2288-48
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ
左右兼用
皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
アズワン品番65-2288-47
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M6六角ボルト取付タイプ(小型)
色ブラック
質量(g)42
材料ポリアミド(PA)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M5皿ねじ取付タイプ(小型)
色ブラック
質量(g)71
材料ポリアミド(PA)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M7六角ボルト取付タイプ(大型)
色ブラック
質量(g)70
材料ポリアミド(PA)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。・ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
仕様M6六角ボルト取付タイプ
色ブラック
質量(g)61
L1170
L2126
P150
材料ポリアミド(PA)
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。・ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
仕様M5皿ねじ取付タイプ
色ブラック
質量(g)61
L1142
L298
P122
材料ポリアミド(PA)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
握りやすい形状の取っ手。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
皿小ねじ(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。
*皿小ねじは付属していません。
寸法L(mm)177
寸法H(mm)45
寸法L1(mm)160
寸法A(mm)20
寸法h(mm)32
寸法R(mm)5.3
寸法Lr(mm)5
許容荷重(N)1000
・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】。M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】。M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
用途ガラス扉
付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
適合ガラス厚(mm)8~12
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥28,500
税込¥31,350
9日以内出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋
材質(軸)ステンレス(SUS304)
標準色アイボリー
材質(羽根)ポリアミド(PA)
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
普及型のトランク取手です。
用途各種キャビネット、コンテナ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型アームストッパーです。
左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個
仕上MST(鏡面)
コード2334560047
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10~12
自重(g)1021
分野インテリア
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品M5丸皿小ネジ×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途屋内外の大型、小型扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
推奨ねじM5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型のトランク取手です。
用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
左右に各3mm調整できます。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品M5丸皿小ネジ×4本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,239
税込¥2,463
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品M5丸皿小ネジ×6本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手右
仕上サテンクロームメッキ
適合扉厚(mm)40~55
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
仕様キャッチ付使用温度:0 ℃~40 ℃
開き方下開き
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品M5丸皿小ネジ×6本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手左
仕上サテンクロームメッキ
適合扉厚(mm)40~55
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
推奨ねじM5皿ねじ
耐荷重N(kgf)100(10.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様キャッチなし使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
推奨ねじ#153, #127:M5皿小ネジ/#102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76, #64:M4皿小ネジ小頭/#51, #38:M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途屋内外の大型、小型扉
材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじM5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械
許容荷重(N[kgf])80[8.2]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上電解研磨
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)80
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×6)×1、TナットSS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×22)×2
材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ
質量(g)119.7
表面処理ダークブラウン塗装
1セット
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS-S×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2
材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ
質量(g)93.3
表面処理ダークブラウン塗装
1セット
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットL80・90×1、TナットSS(M3)×2、TナットL(M5)×2、平ワッシャーM4用×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×14)×2、皿ネジ(M3×6)×2
材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト
質量(g)125
1セット
¥2,088
税込¥2,297
9日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。