機構部品 :「盤固定金具」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。 材質ステンレス鋼 取付穴Φ12.5 mm 締付トルク(N・m)5 取付可能厚(mm)~20 必要中空幅(mm)(施工時)36
1本
459 税込505
当日出荷

栃木屋角型固定金具(セット品)
エコ商品
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 材質SPCC、SWRM 質量(g)63 部品名称ベース、レバー、アーム、キーパー 表面処理3価クロメート 商品構成角型固定金具・キーパー 許容荷重(N[kgf])120[12] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
4日以内出荷

CP-420の鍵付タイプです。 配分電盤用締金具です。(JIS) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
用途配分電盤の内扉
1個
282 税込310
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります