機構部品 :「真鍮 木ネジ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒ラッチ
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs) 仕上鏡面研磨+クロームメッキ仕上 付属品M3皿木ネジ×6本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
774 税込851
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属) 材質(本体)亜鉛合金(キー・リング)黄銅(真鍮) ストローク(mm)(連動バー)13.5 シリンダー径(Φmm)18 取付板厚(mm)18
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンバーガー型キャビネットコネクター用、
用途家具の組み立て 取付ネジ止め、下穴Φ:12mm 仕上素地 材質真鍮
1セット(10個)
4,598 税込5,058
23日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります