機構部品 :「真鍮棒 3mm」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
質量(g)59
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数(最大)69万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
鍵はリバーシブルタイプ
鍵違いは1500通り
コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。
パネル突出し3mmの薄型タイプ
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能
120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ
スムーズなリバーシブルキー構造
標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器
付属品キー2本・止め金
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM3
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)6
種類丸形
寸法L1(mm)6.5
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法D3(Φmm)8
取付部おねじ
ねじの呼びM3
取付長(mm)6.5
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)13
種類丸形
寸法L1(mm)8
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)8
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)15
種類丸形
寸法L1(mm)12.5
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM5
取付長(mm)12.5
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)6
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)3
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)2
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)10
タキゲンコード1368
材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)14
種類丸形
寸法L1(mm)7.5
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM5
取付長(mm)7.5
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)14
種類丸形
寸法L1(mm)13
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)13
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)8
種類丸形
寸法L1(mm)15
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)8
寸法D3(Φmm)3
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)15
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM3
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)7
種類丸形
寸法L1(mm)10.5
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法D3(Φmm)8
取付部おねじ
ねじの呼びM3
取付長(mm)10.5
寸法MM3
種類丸形
寸法L1(mm)8
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)4
取付部めねじ
ねじの呼びM3
取付長(mm)4
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)7
種類丸形
寸法L1(mm)10
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)6
寸法L3(mm)8
寸法D3(Φmm)3
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)25
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)12
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)12
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)24
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)15
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)25
寸法D3(Φmm)4.1
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM5
取付長(mm)25
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)32
種類丸形
寸法L1(mm)45
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)25
寸法L3(mm)45
寸法D3(Φmm)4.8
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM6
取付長(mm)45
ねじの呼びM8
取付長(mm)34
種類丸形
寸法MM8
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)8
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)12
寸法L3(mm)8
表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード22156
1個
¥226
税込¥249
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)19
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)20
寸法D3(Φmm)3
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)20
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)23
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)20
寸法D3(Φmm)4.1
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
ねじの呼びM6
取付長(mm)21
種類丸形
寸法MM6
寸法MM6
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)8
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
従来品のC-197-1/2を改良しキーの強度アップしました。
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
合鍵複製は困難
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅異形棒(BsBM)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)14
寸法L1(mm)25
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)10
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード22163
1個
¥268
税込¥295
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)16
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)16
寸法L3(mm)14
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード22160
1個
¥275
税込¥303
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)19
種類丸形
寸法L1(mm)15
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)15
寸法D3(Φmm)3
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)15
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)26
種類丸形
寸法L1(mm)35
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)15
寸法L2(mm)20
寸法L3(mm)35
寸法D3(Φmm)4.1
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM5
取付長(mm)35
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。