機構部品 :「簡易 鍵」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 仮止め用パーツにより、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本(鍵付きのみ) 最大適合板厚(mm)2.5 表面仕上げシルバー塗装
1個
1,624 税込1,786
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。 +、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等 仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm) 材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP 部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー 表面処理Cr、3価クロメート、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋AKロック
エコ商品
奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器 キー番号T210 質量(g)39.5 回転角度(°)120 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品木ねじ 表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20969
1個
849 税込934
当日出荷

TL-10201R TOT ロックキー(マグネットキーのみ) LAMP(スガツネ) 動画あり
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など 材質プラスチック+マグネット ホワイト 質量(g)38 種類その他 長さL(mm)31.5 取付け方法面付タイプ 幅W(mm)31
1個
2,898 税込3,188
欠品中

TL-401 ドライバー錠(インジケーター付き) 栃木屋 動画あり
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等 材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB 質量(g)18.1 部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途ポスト用 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(冠)樹脂 質量(g)108
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ
エコ商品
薄型の簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 その他受金具、取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)9 仕上ニッケルメッキ仕上 取付ねじM3皿小ネジ 吸着力(N[kgf])34[3.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下引手付ロッカー錠 鍵穴付
エコ商品
引手付きのロッカー錠です。 南京錠で施錠できます。(南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。) パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。 専用止金が付属しています。 L-336と取り付けに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫 材質ABS樹脂 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

L-336A 引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 質量(g)107 仕上ライトグレー色 コード(ナンバー)1063362600 取付板厚(mm)0.8~1.2 鍵違い数最大10000通り(在庫している鍵違い数は100通り) RoHS指令(10物質対応)対応 (初期設定番号)0000/L-336Aのみ鍵は2本付属 分野設備・機械
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 同一鍵
エコ商品
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,589 税込6,148
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫 付属品鍵2本、専用止金1個 材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 取付板厚(mm)~0.8 鍵違い数100通り
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上黒色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,589 税込6,148
6日以内出荷

栃木屋シリンダー錠
エコ商品
ローコストな簡易錠前です。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーはA点でのみ抜差し可能です(1点抜き)。止め金具は固定されています。無理な組み替えは破損する場合があります。
用途小型キャビネット・各種小型機器 材質亜鉛 寸法(mm)首下~止め金具:15.5 タイプディスクタンブラー型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.79MB) No.121 推奨締付トルク(N・m)5.9 グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等 部品名称ベース、ローラー、キーパー 表面処理白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。
用途分電盤・工作機械等 質量(g)16.4 材質/処理(キーレンチ)ZDC/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷

ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下 動画あり
2 点合わせの簡易ダイヤル錠です。
用途鋼製家具、ロッカー等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理 質量(g)136 取付板厚(mm)1~8 操作方法右に2 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に回して二つ目の番号に合わせると解錠できます。 鍵違い数は約80 通りです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,489 税込1,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじるだけで簡単に束線ができます。各種配線コードをまとめるとき、ビニールチューブ等を支柱に簡易固定する場合にご使用ください。
材質PA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)9 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
4日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

APLUS(クマモト)カムロック チガイ
用途簡易ロック等 材質(本体)真鍮 仕上クロームメッキ
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

栃木屋レンチロック
エコ商品
六角レンチで操作する簡易錠です。
用途分電盤・工作機械等 質量(g)69.4 材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

薄型ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下薄型ミニダイヤル錠
エコ商品
取付面からの出っ張りが少ない薄型デザインです。 2点合わせの簡易ダイヤル錠です。 上下左右兼用型です。
用途郵便受け、パーソナルボックス、木製パーソナルボックス等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ポリアミド 仕上クロームメッキ仕上+亜鉛メッキクロメート処理+ダークグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
用途工作機械・分電盤等 材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC 質量(g)89.3 部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ 表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)2.2 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13 税込14
4日以内出荷

施設内向簡易マンホールロックです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。 現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。 各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
用途衛生設備用マンホール等 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げサンドブラスト処理
1個
3,514 税込3,865
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施設内向簡易マンホールロックです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。 現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。 各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
用途衛生設備用マンホール等 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げサンドブラスト処理 タキゲンコード23066
1個
912 税込1,003
当日出荷

栃木屋レンチストッパー
エコ商品
六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
用途工作機械・分電盤等 材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC 質量(g)72.9 部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ 表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫 仕様同一鍵番号:No.S1000 付属品鍵2本、専用止金1個 材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 取付板厚(mm)~0.8
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

栃木屋レンチロック セット品
エコ商品
六角レンチで操作する簡易錠とキーのセットです。
用途分電盤・工作機械等 質量(g)85.8 材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr(キーレンチ)ZDC/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ジョー・プリンス竹下カムロック付ソレノイドラッチ錠
エコ商品
・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。・通電を解除すると自動で施錠されます。・停電時には付属の鍵で解錠可能です。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫 その他通電時間最大30秒 付属品鍵2本 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 定格電圧DC12V 仕上ニッケルメッキ コネクタXH2.54 操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。 定格電流(mA)DC700 取付板厚(mm)~7mm リード線AWG24(赤)+(青)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ソレノイドキャッチロック
エコ商品
ROHS対応品です。 通電時解錠型のソレノイドキャッチロックで、電気的に解錠させることができます。 施錠状態を内部のマイクロスイッチで検出できます。 解錠時には内蔵スプリングにより扉を押し開きます。 解錠バーを押すことで機械的に解錠できます。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫 付属品受金具1個 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 定格電圧(V)DC12 仕上電着塗装 コネクタSM2.54-2 リード線ソレノイド:(赤)+,(黒)- / マイクロスイッチ:(白)COM,(青)NC 動作温度(℃)-20~70 動作湿度(%)10~90 最大連続通電時間(秒)1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電流(A)2.5以下(解錠時)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ錠
C-49と組合せると2点止めができます。 簡易ロックとして使用できます。
用途自動販売機・自動券売機・環境機器・計測機器・小型扉 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)50 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード21458
1個
1,294 税込1,423
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります