機構部品 :「簡易施錠」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。
各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱、各種 BOX 等
材質/処理ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。
回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等
材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB
質量(g)18.1
部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ
表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。
鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。
従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・止め金
適合板厚(mm)0.6~2.5
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵555
RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
用途点検口扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理
付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本
取付板厚(mm)1.5~2
施錠方法扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
仕様【解錠方法】突起部を押してハンドルを引き出し、扉を開きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
左右兼用型です。
ハンドル取り付けは一切工具不要です。
施錠は、扉を閉めるだけで簡易施錠されます。
解錠は、ハンドルが止まるまで引くだけで解錠できます。
非常解錠つまみ付きです。施錠状態でも内側から解錠できます。
専用のトロ受けが付属し、装着は扉へのはめ込み方式です。
流線型デザインを採用しているので表面の出っ張りを感じさせません。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
操作方法トロ受け装着時には、表面表記の”上”位置に合わせて装着して下さい。扉厚により裏面接触部のワッシャ枚数を調整してご使用下さい。
取付板厚(mm)1.2~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付き簡易ロックです。
ワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱・各種BOX等
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
引手付きのロッカー錠です。
南京錠で施錠できます。(南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。)
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
専用止金が付属しています。
L-336と取り付けに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫
材質ABS樹脂
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。ツマミと止め金具は連動します。ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]。TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。(十字穴付きタッピンねじは付属します)
材質合成樹脂
タイプ簡易ロック型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
操作性を考慮した大型レバー
施錠時、解錠時共にマグネットによりレバーを簡易保持
開戸、引戸共に使用可能(扉枠の形状により不可の場合有ります。詳細はお問合せください)。
受座内部に施解錠確認用スイッチを取付けることができます。(オプション)
施工性を向上させるため取付後でも微調整ができます。内側レバーのつまみは左右3mm、受座は上下3mm調整可能。
緊急時は外からコインにて解錠可能です。
内側レバーのつまみは小バッグ・傘などを掛けることができるので置き忘れ防止に。
用途トイレの扉
材質亜鉛合金(ZDC)
適合扉厚(mm)30~42(付属ねじの場合:33~40)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。