機構部品 :「線引」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

365件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
25 税込28
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の配線引出し口 材質EPDM ブラック 種類グロメット 硬度50°±5° 特性難燃性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。 スリット付きで様々な穴形状に対応できます。 内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。 必要な長さでカットして使用する為、無駄が出ません。
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 使用温度範囲(℃)-20~50 最小曲げ半径(mm)15
1巻
3,860 税込4,246
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(10個)ほか
特価
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)3.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)20 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24162
1個
59 税込65
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)3 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)20 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24161
1個
59 税込65
欠品中

カバーを外すと大きな開口部となりコネクタを通すことができます。 シャッターにより、配線量に合せて通線部を調整できます。 板厚0.8、1.2、1.6、2.3、3.2、4.8mmに対応できます。
用途制御盤、計測機器等の配線引出し口 材質ポリアミド6 ライトグレー 種類グロメット
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)1.7 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)15 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24159
1個
39 税込43
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)0.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)5 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24147
1個
25 税込28
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)25 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24164
1個
56 税込62
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)0.7 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)5 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24150
1個
25 税込28
欠品中

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)2.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)15 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24160
1個
39 税込43
当日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)22 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-12 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)1 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)9 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24154
1個
27 税込30
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)1.7 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)13 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24157
1個
35 税込39
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)1.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)11 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24156
1個
31 税込34
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)0.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)3.5 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24146
1個
25 税込28
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)10 外径(Φmm)47 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-88 入数1枚
1枚
525 税込578
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-45 入数1枚
1枚
840 税込924
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-92 入数1枚
1枚
525 税込578
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-05 入数1枚
1枚
700 税込770
欠品中

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)8 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)30 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24166
1個
87 税込96
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)1 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)7 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24152
1個
27 税込30
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)0.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)5 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24148
1個
25 税込28
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)10 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-31 入数1枚
1枚
945 税込1,040
当日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)40 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-20C 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
540 税込594
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)10 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-06 入数1枚
1枚
700 税込770
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 外径(Φmm)28 適合温度(℃)-25~120/-25~120 アズワン品番64-7843-60 入数1枚
1枚
490 税込539
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)6 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-61 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)7 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-39 入数1枚
1枚
525 税込578
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)7 外径(Φmm)47 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-01 入数1枚
1枚
540 税込594
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)7 外径(Φmm)47 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-36 入数1枚
1枚
665 税込732
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)7 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-24 入数1枚
1枚
665 税込732
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)45 厚さ(mm)10 外径(Φmm)80 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-63 入数1枚
1枚
1,640 税込1,804
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)22 厚さ(mm)7 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-04 入数1枚
1枚
420 税込462
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-89 入数1枚
1枚
490 税込539
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)11 外径(Φmm)55 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-43 入数1枚
1枚
525 税込578
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)7 外径(Φmm)25 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-63 入数1枚
1枚
470 税込517
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)7 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-30 入数1枚
1枚
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)7 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-91 入数1枚
1枚
510 税込561
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります