機構部品 :「縦型抜き差し丁番」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オスとメスの分離方式で脱着が容易です。調整ねじを締め込むことで高さ調節が可能です。
用途中型及び大型冷凍、冷凍庫・各種倉庫・恒温恒湿器及び試験機器等 材質ZDC 質量(g)419 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。Oリング入りでIP65に適しています。
材質ステンレス鋼 質量(g)144 種類抜き差し蝶番 長さL(mm)82 仕上素地 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途重要機器、設備管理等 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス抜差蝶番
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型の抜差蝶番で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
用途船舶、科学機器、厨房機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 種別設備・機械 仕上電解研磨 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,984 税込2,182
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ダイカスト抜差蝶番
RoHS
左右兼用型で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
用途科学機器、厨房機器、船舶 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 種別設備・機械 仕上クロームメッキ仕上 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 取付穴 仕上研磨 取付穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni 質量(g)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります