機構部品 :「自動で閉まるドア」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下自閉式ワイヤーストッパー
エコ商品
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) その他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本 質量(g)366 仕上ニッケルメッキ仕上 操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼 質量(g)38 種類ピボットヒンジ 仕上素地 本体長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)2
1個
899 税込989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング抜差丁番
エコ商品
25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質アルミニウム合金 質量(g)172 種類スプリング丁番 仕上アルミニウム合金アルマイト処理 付加機能ばね力調整機能付 耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ 本体長さ(mm)120 羽根厚さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類スプリング丁番 仕上光沢バレル研磨
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 SA型
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ 種類スプリング丁番 付加機能ばね力調整機能付 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個 質量(g)1021 仕上MST(鏡面) コード(ナンバー)2334560047 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12 分野インテリア
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。 ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個 仕上MST(鏡面) コード2334560047 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12 自重(g)1021 分野インテリア
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります