機構部品 :「自在プレート」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ トラスコ品番108-0925 材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒) 質量(kg)2 車輪径(Φmm)130 車輪幅(mm)38(ストッパーなし) 取付高(mm)177 耐荷重180daN
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ トラスコ品番108-1565 材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒) 質量(kg)1 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)32(ストッパーなし) 取付高(mm)130 耐荷重120daN
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ トラスコ品番108-2129 材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒) 質量(kg)2 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)42(ストッパーなし) 取付高(mm)198 耐荷重200daN
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ トラスコ品番108-1615 材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒) 質量(kg)1 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)32(ストッパーあり) 取付高(mm)130 耐荷重120daN
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ トラスコ品番108-1536 材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒) 質量(kg)2 車輪径(Φmm)130 車輪幅(mm)38(ストッパーあり) 取付高(mm)177 耐荷重180daN
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ トラスコ品番108-2120 材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒) 質量(kg)3 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)42(ストッパーあり) 取付高(mm)198 耐荷重200daN
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

プレートタイプキャスターΦ75(自在、ブレーキ付き自在)、ボルトタイプキャスターが取り付け可能です。
適合キャスター:NTH-E75、NTH-E75B、NTH-U75、NTH-U75B、HTH-G75、HTH-G75B、HTH-U75、HTH-U75B、P503S-2、P503S-2B、P503S-2 Red、P503S-2B Red、P503S-2 Gray、P503S-2B Gray セット内容CM-400A×1個、CM-400B×1個、六角ボルトM8×20×2個、SワッシャーM8×2個、ナットM8×2個 材質スチール 質量(g)538 表面三価クロメート
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ハンマーキャスターキャスター 920M・915M
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪幅(mm)32 取付穴径P(Φmm)8.8 許容荷重(daN)100 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)85×85 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります