機構部品 :「舟底引手」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)8 寸法L1(mm)75 寸法L2(mm)48 寸法P(mm)66 寸法H2(mm)7.5 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)15 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00755
1個
125 税込138
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)23 寸法L1(mm)105 寸法L2(mm)66 寸法P(mm)88 寸法H2(mm)10.5 寸法W1(mm)24 寸法W2(mm)21 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00753
1個
169 税込186
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)舟底引手
シンプルなデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・キャビネット 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)35 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 推奨締付トルク(N・m)0.75 タキゲンコード00060
1個
401 税込441
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)14 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)57 寸法P(mm)76 寸法H2(mm)10.5 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)19 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00754
1個
134 税込147
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)31 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)77 寸法P(mm)102 寸法H2(mm)12.5 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)23 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00752
1個
215 税込237
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス船底引手
エコ商品
スタッド付きの引手です。 裏側からのナット止で取り付けが簡単です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット引戸用 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品スプリングワッシャ× 2 個、六角ナット× 2 個 専用ワッシャ×2個 質量(g)30 仕上ヘアーライン仕上 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング