機構部品 :「蝶番 270」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
色(本体)ブラック
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面の細いフレームに適した蝶番です。
用途インセット扉用
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)170
種類コーナー用蝶番
仕上サテン仕上
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)47
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用
材質ステンレス鋼(SCS14)
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上サテン仕上
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)8
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)76
かぶせ扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫、金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等
材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)63
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)127
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)76
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地
質量(g)140
タイプ平行形
種類平蝶番
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)76
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
・インセット扉用の面付蝶番です。
A50
B15
H6
F11.5
D10
C50
E30
G6
JΦ6.3穴、皿(M6用皿穴)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・インセット扉用の面付蝶番です。
A60
B18
H8
F15
D12
C60
E36
G8
JΦ8.4穴、皿(M8用皿穴)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・インセット扉用の面付蝶番です。
A40
B12.5
H4
F9
D7.5
C40
E25
G5
JΦ5.3穴、皿(M5用皿穴)
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・ねじ止めタイプの丁番です。
A4
dΦ5.2穴Φ10.2皿
W40
H40
質量(g)55
寸法P1(mm)25
寸法P3(mm)250
寸法T15
寸法P27.5
寸法T29
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
・ねじ止めタイプの丁番です。
A6
dΦ6.2穴Φ12.4皿
W50
H50
質量(g)115
寸法P1(mm)30
寸法P3(mm)300
寸法T16
寸法P210
寸法T211.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
・ねじ止めタイプの丁番です。
A8
dΦ8.3穴Φ16.5皿
W60
H60
質量(g)205
寸法P1(mm)36
寸法P3(mm)360
寸法T18
寸法P212
寸法T215
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
水平調節のみ、垂直調整のみ、2方向調整の3種類があります。
用途インセット扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
材質(本体)亜鉛合金/ブラック
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
付加機能調整機能付
材質(ブッシュ)亜鉛合金/ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)8
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)76
インセット扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫/金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等
材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上研磨
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)38
スタンダードな穴付きの平蝶番です。
材質鋼
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズに合わせてカットして使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。開方向、閉方向同一トルクに加え、双方向トルク違いの仕様があります。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
質量(g)72
種類平蝶番型
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。
作動範囲は270°です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)360
表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13069
1個
¥2,306
税込¥2,537
4日以内出荷
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。
作動範囲は270°です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)215
表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13070
1個
¥1,969
税込¥2,166
4日以内出荷
扉を110°で保持します。
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損いません。
作動範囲は270°です。
用途試験機器・計測機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
長さ(mm)60
質量(g)210
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13447
1個
¥1,770
税込¥1,947
4日以内出荷
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。