機構部品 :「角度締め」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)リンクコネクタS V
フレームの取付角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)47
1個
599 税込659
当日出荷

BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。 アルミボルト仕様に変わりました。
材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ 質量(g)140 シリーズグリーンフレームN
1個
794 税込873
当日出荷

イマオコーポレーションボールキャップスクリュー
面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、ボール:SUJ2 HRC56~60
1個
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SUM22L 黒染め、ボール:ポリアセタール
1個
819 税込901
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フリーコネクタサイドM
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)84 シリーズGF
1個
935 税込1,029
当日出荷

イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリュー
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールスクリュー(半球タイプ)
エコ商品
面で力を受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合などに使用できます。相手側が傷を嫌う場合、角度のある場合に最適です。
用途面での支持。 トラスコ品番106-0716 材質本体:スチール、ボール:スチール 全長(mm)12 ねじ寸法M5×0.80 六角軸ニ面幅(H)(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 突き出し長さ(mm)【ボール】0.4
1個
279 税込307
翌日出荷

SUS(エスユーエス)リンクコネクタサイドS-M
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄 質量(g)44 シリーズGF
1個
870 税込957
当日出荷

振動の激しい状況での使用に優れた性能を発揮 ハネクランプは、ワークの高さが変わっても支え台なしで無段階で締付けができる自在性を持っています。 単純な機構の為、締付け作業が迅速に行なえ、作業時間の短縮が大幅に可能となります。また、締付け金具本体の傾斜角度が変化してもスイングピン機構が自立垂直作用の役目を果し円滑に締付け動作が行なえ、荷重が均等にかかるため理想的な固定が出来ます。
材質S45C 硬度HRC35~40°
1セット(2個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプAFタイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に入り込み確実に固定します。 アーム(PUSH部)を押し下げるとストッパーが解除し、扉を閉めることができます。 L型アングルの六角ボルトの締め付け位置を変えることにより、開き角度が変更できます。 左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード13074
1個
6,297 税込6,927
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)ユニバーサルコネクタ
2本のフレームの角度を45°まで自由に変化させることが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ジョイント:ステンレス 質量(g)164 シリーズGF
1個
2,409 税込2,650
当日出荷

栃木屋オートリターンツマミ
エコ商品
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。ツマミと止め金具は連動します。ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]。TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。(十字穴付きタッピンねじは付属します)
材質合成樹脂 タイプ簡易ロック型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
449 税込494
4日以内出荷

栃木屋ミニロック
エコ商品
従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。 材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC 質量(g)45.8 部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー 表面処理Cr、3価クロメート、Ni キー番号No.224 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング