機構部品 :「解錠」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

322件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途パスボックス・各種ケース 定格電圧(V)DC24±5% 通電率100%(連続定格)
1個
3,205 税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。 施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力) LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。 接点保護用ダイオード内蔵。 左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品止め金 材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)180 定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 定格電圧DC24V±5% 消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA) 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ) 通電率100%(連続定格) タキゲンコード50293
1個
9,332 税込10,265
当日出荷

小・中扉用電気錠 ラッチ機構(自動施錠タイプ) 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
用途パスボックス・各種ケース 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24±5% 通電率100%(連続定格) 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パスボックス・各種機器 通電率100%(連続定格)
1個
7,197 税込7,917
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型) ラッチ機構(自動施錠タイプ) 表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。) 表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
用途パスボックス・各種ケース 消費電力(W)7.4 定格電圧(V)DC24±5% 消費電流(mA)310 通電率100%(連続定格) 使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.76、ラッチ押込み力(水平時)/1.27 タキゲンコード50210
1個
9,557 税込10,513
当日出荷

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。 Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクローム色塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。 分野設備・機械
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上サンドブラスト 操作方法ハンドルはシリンダー部(プッシュボタン)を押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
6,798 税込7,478
12日以内出荷

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。専用止金が付属しています。左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)209 仕上黒色塗装仕上 コード(ナンバー)1021741802 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵仕様 No.G200(2本付属) 分野設備・機械
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

89-1069SS 超強力三方向キャッチボルト(平面型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
質量(g)137 仕様セーフティーロック付 トラスコ品番444-3292 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)17.6 仕上バレル研磨 定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N 許容荷重(N)1960
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色塗装 操作方法ハンドルはシリンダー部(プッシュボタン)を押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
2,798 税込3,078
12日以内出荷

ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
用途公共施設のロッカーなど。 材質(本体・つまみ)ABS樹脂(カム)鋼/有色クロメート処理(ラッチ)ポリアセタール 質量(g)162 適合板厚(mm)0.8 色(本体)ホワイト
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 付属品大ナット・ビスセット 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
1個
377 税込415
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施錠・解錠がワンタッチでできます。
用途ドア 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303) 表面仕上げヘアライン仕上 材質(つまみ)ABS樹脂 タキゲンコード20980
1個
834 税込917
当日出荷

ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等 質量(g)62.2 商品構成本体+キーパー 材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS303/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)66 材質(キー)黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー D600 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)54 推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86 材質(キー)黄銅板 鍵違い数(最大)800通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ソレノイドキャッチロック
エコ商品
ROHS対応品です。 通電時解錠型のソレノイドキャッチロックで、電気的に解錠させることができます。 施錠状態を内部のマイクロスイッチで検出できます。 解錠時には内蔵スプリングにより扉を押し開きます。 解錠バーを押すことで機械的に解錠できます。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫 付属品受金具1個 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 定格電圧(V)DC12 仕上電着塗装 コネクタSM2.54-2 リード線ソレノイド:(赤)+,(黒)- / マイクロスイッチ:(白)COM,(青)NC 動作温度(℃)-20~70 動作湿度(%)10~90 最大連続通電時間(秒)1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電流(A)2.5以下(解錠時)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器 付属品受金具 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)120 表面仕上げバレル研磨
1個
1,575 税込1,733
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等 質量(g)51.5 商品構成本体のみ 材質/処理(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質ステンレス 質量(g)31 タキゲンコード24711
1個
766 税込843
当日出荷

施錠・解錠がワンタッチでできます。
用途通信機器・事務機器・ドア 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)95 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) タキゲンコード21556
1個
1,362 税込1,498
当日出荷

ジョー・プリンス竹下カムロック付ソレノイドラッチ錠
エコ商品
・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。・通電を解除すると自動で施錠されます。・停電時には付属の鍵で解錠可能です。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫 その他通電時間最大30秒 付属品鍵2本 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 定格電圧DC12V 仕上ニッケルメッキ コネクタXH2.54 操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。 定格電流(mA)DC700 取付板厚(mm)~7mm リード線AWG24(赤)+(青)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)スリットロック
扉を閉めるとワンタッチでロックできます。扉を押して締込みが可能です。 解錠はドライバーなどで回してください。 解錠後、扉を開くまで解錠状態を保持しますので、一つの扉に複数使用できます。
用途大型機器の点検口扉・車両 材質スナッチ・受金具:ステンレス鋼板(SUS304)、回転カム:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、表示板:アルミニウム合金板(A5052) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)2.6 表面仕上げ本体:バレル研磨、表示板:アルマイト処理 タキゲンコード23776
1個
2,664 税込2,930
4日以内出荷

施錠、解錠がワンタッチでできます。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 衝撃吸収機能 内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー 材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS 質量(g)50 定格DC30V/2A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC24 耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間 定格電流(A)1.6 表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色 直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃) 絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F) コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後) 通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ソレノイドラッチ錠
・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。・扉を閉めるだけで施錠できます。
用途ロッカー 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ 動作温度(℃)-20~40 動作湿度(%)5~90 絶縁抵抗DC500V/100MΩ 絶縁耐圧(V)AC600/15秒
1個
939 税込1,033
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 同一鍵
エコ商品
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上黒色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

左右兼用型です。 ハンドル取り付けは一切工具不要です。 施錠は、扉を閉めるだけで簡易施錠されます。 解錠は、ハンドルが止まるまで引くだけで解錠できます。 非常解錠つまみ付きです。施錠状態でも内側から解錠できます。 専用のトロ受けが付属し、装着は扉へのはめ込み方式です。 流線型デザインを採用しているので表面の出っ張りを感じさせません。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 操作方法トロ受け装着時には、表面表記の”上”位置に合わせて装着して下さい。扉厚により裏面接触部のワッシャ枚数を調整してご使用下さい。 取付板厚(mm)1.2~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 防滴性能:[IP×3]相当 水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー 材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:- 質量(g)50 定格DC30V/2A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC24 耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間 定格電流(A)1.6 表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色 直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃) 絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F) コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後) 防水仕様IP×3相当 通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器 付属品受金具 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)120 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,012 税込1,113
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)34.7 材質/処理(フック)SMS1025/バレル研磨(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni(ベース)BS/Ni(リベット)SUS304/-(プッシュナット)SUS/-
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に制御回路を組込んだ一体型です。 取付け方向を問いません。 推進力、引込み力は一定です。 施解錠信号を出力できます。 遠隔操作で施解錠ができます。
用途中大型扉 仕様推力:49N ストローク(mm)40 質量(g)771 定格電圧(V)DC24 消費電流(A)待機時:0.2以下、最大:1.5以下 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結しないこと) 動作時間無負荷時:0.9sec以下 出力信号施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰 無負荷電流(A)0.5以下 タキゲンコード50226
1個
41,601 税込45,761
4日以内出荷

施錠時・解錠時共に抜差しが可能です。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)80 最大適合板厚(mm)6 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00181
1個
900 税込990
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)宅配ボックスラッチ錠
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス 付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚) 材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)165 最大適合板厚(mm)4 鍵違い数500通り
1個
3,531 税込3,884
当日出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,589 税込6,148
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,589 税込6,148
6日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング