機構部品 :「赤矢印」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。 施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。 ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。 ロッド棒の取付け位置を調整できます。 右回転用
用途コンテナ・防火扉・大型キュービクル 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 標準色アイボリー 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
7,579 税込8,337
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)宅配ボックスラッチ錠
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス 付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚) 材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)165 最大適合板厚(mm)4 鍵違い数500通り
1個
3,531 税込3,884
当日出荷

イマオコーポレーションアシストインジケーター SNDEP05
ネットワーク対応のエレクトロニックデジタルポジションエンジケーターです。 RS485インターフェースを装備しています。 視認性に優れた目標値と実測値の2桁表示ディスプレイです。 読みやすいバックライトディスプレイです。 2つのLEDにより目標値と実測値の合致をお知らせします。 バッテリーユニットにより、停電時に座標値を保持します。
仕様【ディスプレイの表示能力】-19999~99999(通常モード)/-99999~99999(拡張モード)、【デジタルカウンター】文字高さ6mm/5桁2行、【特殊文字】バッテリーマーク・回転方向矢印・INCモード表示、【ステータス表示】LED(赤/緑)×2 材質【コネクタブッシュ】黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ、【アース端子】SUS301 測定範囲最大932067回転 質量(g)69 使用温度範囲(℃)0~60 許容回転数(min-1[r.p.m])500以下 分解能720/回転 電源電圧(V)DC24±20%(逆極性保護) 保護等級IP53(コネクタ取付時)保護等級IP65仕様につきましても対応可能です。お問い合わせください。 消費電流(mA)最大30 インターフェースRS485(ガルバニック絶縁なし) 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)ブラック 使用湿度範囲結露なきこと 材質(スリーブ)【内側】SUS303、【外側】ポリアセタールブラック EMC規格EN61326-1 イミュニティ/エミッション 保管温度範囲(℃)-20~80 操作キーABS・INC切替、実測値リセット、各種設定 メーカー商品コードSNDEP05 読取方式磁気式エンコーダー バッテリー寿命約8年
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

イマオコーポレーションアシストインジケーター SNDEP10-MS
ネットワーク対応の磁気センサー接続端子付きエレクトロニックデジタルポジションインジケーターです。 RS485、IO-Linkインターフェースを装備しています。 別途、SNDEP-MS磁気センサーとMB500マグネティックストリップが必要です。 視認性に優れた目標値と実測値の2行表示ディスプレイです。 読みやすいバックライトディスプレイです。 2つのLEDにより目標値と実測値の合致をお知らせします。 バッテリーユニットにより、停電時に座標値を保持します。
仕様【システム精度】±(0.035+0.01×L)mm、L(m)※L(m)は基準点(較正点)から任意の測定位置までの距離、【ディスプレイの表示能力】-199999~999999(通常モード)/-999999~999999(拡張モード)、【デジタルカウンター】文字高さ8mm/6桁2行、【特殊文字】バッテリマーク・スライド方向矢印・INCモード表示、【ステータス表示】LED(赤/緑)×2、【トラベルスピード】5m/s 材質【コネクタブッシュ】黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ、【アース端子】SUS301 測定範囲±655m 質量(g)108 使用温度範囲(℃)0~60 電源電圧(V)DC24±20% 保護等級IP53(コネクタ取付時)保護等級IP65につきましても対応可能です。お問い合わせください。 消費電流(mA)最大36 分解能(mm)0.01 インターフェースRS-485IO-Link(ガルバニック絶縁なし) 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)ブラック 使用湿度範囲結露なきこと EMC規格EN61000-6-2:イミュニティ/EN61000-6-4:エミッション 耐衝撃性500m/s2、11ms(EN60068-2-27) 保管温度範囲(℃)-20~80 耐振性100m/s2、5~150Hz(EN60068-2-6) 操作キーABS・INC切替、実測値リセット、各種設定 メーカー商品コードSNDEP10-MS 読取方式外部センサー バッテリー寿命約5年
1個
58,200 税込64,020
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング