機構部品 :「足場 マット」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。 厚さ(mm)8 材質NR(天然ゴム) ゴム硬度60±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。 ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。 耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。
用途ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。 材質(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下スプリングマット
エコ商品
ROHS対応品です。ゴムパッドを超える防振性能と使い易さです。
用途空調設備機器、各種機械 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリングマット SM 倉敷化工 動画あり
ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使い易さ
材質(ゴム)合成ゴム 形状角形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性重耐塩 適合用途防振
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音 揺れに効果UP↑ 振動吸収性(従来比)約90%効果UP↑ 特殊形状防振マット 抜群の防振性能! 両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。 荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。
材質非移行性EPDMゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
欠品中

1個
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面にゴムの色素が移りにくい!
用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。 材質エラストマー 厚さ(mm)10
1セット(4枚)ほか
869 税込956
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下スプリングマット用プレート
エコ商品
ROHS対応品です。PG-53用の取付プレートです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震対策にご使用ください 防振用 驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています 何でも貼り直しができますので経済的です 貼ってはがせる両面強粘着タイプの防振マットです
材質ハプラゲル(衝撃吸収素材) 仕様両面粘着 厚さ(mm)7 寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
1セット(4枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

床に敷くだけで振動を吸収します 防振用 驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています 何でも貼り直しができますので経済的です 貼ってはがせる片面粘着タイプの防振マットです プリンタやオーディオ機器にご使用下さい
材質ハプラゲル+ナイロンジャージ 仕様片面粘着 厚さ(mm)7 寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
1セット(4枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

家電製品から発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂 厚さ(mm)5
1パック(4枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家電製品から発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂 厚さ(mm)5
1パック(4枚)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
683 税込751
翌々日出荷

1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の防振ゴム板に比較して使用荷重範囲が広い。ナイフ、ハサミ等で簡単に切断することができ、手軽にご使用できます。
材質天然ゴム 寸法(mm)310×310×10 種類一般用
1枚
2,898 税込3,188
6日以内出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質がよいです。
材質天然ゴム系 厚さ(mm)9 直径(mm)70
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京防音高性能型防振マット
エコ商品
中に鉄板を入れた天然ゴム制振ゴムです。
用途ピアノ等の重量物の防振に優れています。 材質天然ゴム(鉄板入) 厚さ(mm)25 直径(Φmm)100 耐荷重(kg)約200(4枚) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
欠品中

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質がよいです。
材質天然ゴム系 厚さ(mm)9 ブラック 直径(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。
用途作業台や製品の保護に。 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)5 長さ(m)5 幅(m)1
1個
37,000 税込40,700
翌日出荷

ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。
用途作業台や製品の保護に。 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)5 長さ(m)2 幅(m)1
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

洗濯機や冷蔵庫のモーターから発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂 厚さ(mm)8 寸法(mm)70
1パック(4枚)
859 税込945
当日出荷

振動を防ぐ効果が天然ゴムの約10倍あります。
用途洗濯機などの防振対策に。 材質非反発ゴム 幅(mm)60 厚さ(mm)9 長さ(m)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷

ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用 WAKI 動画あり
防音・防振+高さも調整できる優れもの ハイパー防振ゴムマット 重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適! 防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
材質非移行性EPDMゴム 厚さ(mm)25 径(Φmm)70 適合サイズ(mm)40~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットの中心に脚が来るように洗濯機などを載せて下さい。
材質発泡EVA エスコ品番EA997XD-15 寸法(mm)Φ100×13
1個
550 税込605
翌日出荷

材質天然ゴム(鉄板入) 耐荷重(kg)50 サイズ(mm)90×90×20 アズワン品番1-2152-11
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様敷くだけですべり止め効果を発揮します。グリップ力もありスリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。 材質PVC、ポリエステル 幅(mm)600 厚さ(mm)6 ブラック 長さ(m)20 アズワン品番64-7993-22
1巻
32,000 税込35,200
当日出荷

仕様敷くだけですべり止め効果を発揮します。グリップ力もありスリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。 材質PVC、ポリエステル 幅(mm)600 厚さ(mm)6 グリーン 長さ(m)20 アズワン品番64-7993-21
1巻
32,000 税込35,200
当日出荷

1枚
4,298 税込4,728
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
4,298 税込4,728
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調機械、クレーン、コンプレッサー、ミキサー、発電機、エレクトロニクスOA機器、遠心分離機、木工機械、各種ボイラー等の防振・防音。
寸法(mm)300×300
1枚
4,298 税込4,728
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音響機器、医療機器、エレクトロニクス機器、計測機器、理化学機械、光学機器、精密機械等の防振・防音。
寸法(mm)300×300
1枚
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR) 使用温度範囲-20~60℃
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR) 使用温度範囲-70~70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。 電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。 ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。
長さ(mm)400 幅(mm)400 材質PU(ポリウレタン)
1枚
5,099 税込5,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。 材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304 形状置型 ばね定数(N/mm)147 許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
899 税込989
当日出荷

耐荷重・4コで約100キログラム。 振動を防ぐ効果が天然ゴムの約11倍あります。
用途ボルト止めしたエアコンの室外機や振動する機器に。 幅(mm)60 長さ(mm)60 厚さ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

空調機用の防振ゴム 直径13ミリの穴があいています
厚さ(mm)10 寸法(mm)50×50 穴径(Φmm)13
1セット(2枚)
179 税込197
当日出荷

振動する工具やモーターなどの下に敷くだけで振動や騒音を吸収します。
材質ゴム トラスコ品番744-9186 寸法(mm)100×100×10
1組(2個)
999 税込1,099
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります