機構部品 :「跳ね上げ扉」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼 仕様キャッチ付 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g)165 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等 材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/- 質量(g)170 許容荷重(N[kgf])約29.4[3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトダウンステー SDS-100型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g)167 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂/鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(80N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(25N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります