機構部品 :「軸受用座金」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-06001
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
B4.3 HR15 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 F2.5 D6.4 C7 E2.5 G2.5 J140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-08001
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
B5.2 HR20 質量(g)6 タイプフェノール樹脂製 F3 D8.7 C9.5 E2.5 G3.5 J140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌々日出荷

ステンレス製のアジャスターフットです。 太径のアジャストボルトを使用しているので重量用機械にも適しています。フット内部にスラストベアリングを使用したことにより、スムーズな動作で高さの調整が可能となっています。
用途OA機械・自動販売機・工作機械・その他 材質アジャスタボルト/SUSXM7、ワッシャー(A)/PP、フット・ワッシャー(B)・スラストベアリング・ナット/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング