機構部品 :「配線隠し」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M
用途建具用
材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド
仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下
付属品十字穴付皿木ねじ
種類標準
付加機能配線付き
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)
寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC24(-5~+25%)
消費電力(W)1.5
取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面
電流(mA)62
吸着力(N[kgf])2666[272]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)
取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
電流(mA)350/175
消費電力(W)4.2
使用温度範囲(℃)-40~60
吸着力(N[kgf])4449[454]
寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
使用温度範囲(℃)-40~60
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
付属品ストライクプレート
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼
質量(kg)9.3
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)4.2
電流(mA)350/175
吸着力(N[kgf])7938[810]
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(kg)4.8
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)3
電流(mA)250/125
吸着力(N[kgf])5341[545]
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。