絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(22)
  • 栃木屋(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「重量用レール」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレール 両トラベル仕様 重量用 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 両トラベル仕様 重量用LAMP(スガツネ工業)
16,998税込18,698
1本
3日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。
用途ワークストッカー、コンベア、医療用カートなどRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール LAMP(スガツネ工業)スライドレールLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。
材質高さ(mm)71.4質量(g)3990幅W(mm)23.8アズワン品番64-6763-21RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)305
スライドレール LAMP(スガツネ工業)スライドレールLAMP(スガツネ工業)
7,898税込8,688
1セット(2本)
翌々日出荷から8日以内出荷
重量用(最大荷重100 kgf)かつセルフ&ソフトクローズするレールです。ソフトクローズのばね力を手動で切り替えできます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
高さ(mm)53材質幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製スライドレール LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷
ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。) 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。材質アルミニウム合金高さ(mm)60仕上素地移動距離(mm)1328幅W(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)1900
スライドレール C3407 重量用 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3407 重量用LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール CBL-RA9型 超重量用 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA9型 超重量用LAMP(スガツネ工業)
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷から61日以内出荷
ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
高さ(mm)93質量(g)13500種類スライド形段数3幅W(mm)32材質(レール)表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
スライドレール CBL-RA7R LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA7RLAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼製の重量用スライドレールです。ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-種類スライド形段数3質量(kg/m)8材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール CBL-RA5R LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA5RLAMP(スガツネ工業)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼製の重量用スライドレールです。ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-高さ(mm)54質量(g)4500種類スライド形段数3質量(kg/m)4.5幅W(mm)20.1材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール CBL-R71 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R71LAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
鋼製の超重量用スライドレールです。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-高さ(mm)45質量(g)5400種類スライド形段数3質量(kg/m)5.4幅W(mm)21材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロムめっき
スライドレール CBL-R53 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R53LAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
鋼製の重量用スライドレールです。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-高さ(mm)34質量(g)2900種類スライド形段数2質量(kg/m)2.9幅W(mm)15材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール C601 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C601LAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C530 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C530LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
超重量用の鋼製スライドレールです。
材質/仕上(レール・補強板・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理「三価クロム」(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C501 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C501LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR5 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR5LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)71.3種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ幅W(mm)12.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR10LAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼高さ(mm)71.3種類スライド形段数3推奨ねじM4なべ小ねじ幅W(mm)23.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
スライドレール FR7180 LAMP(スガツネ工業)スライドレール FR7180LAMP(スガツネ工業)
59,980税込65,978
1セット
4日以内出荷
引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横方向の振れが少なく安定性に優れています。レール端部がR形状(傾斜式)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。中間メンバーとインナーメンバーが互いにシンクロしながらスライドするため、重量物もスムーズに移動できます。
種類ローラ形定格荷重(N)1960/ペア段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様重量用高さ(mm)70.8材質(ローラー部)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール CBL-RA654 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA654LAMP(スガツネ工業)
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷
鋼製の4段引き重量用スライドレールです。4段引きのため、オーバートラベル量が大きいです。
種類スライド形段数4材質(レール)表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)仕様ロングオーバータイプ高さ(mm)55.5質量(g)5500質量(kg/m)5.5材質(ボール)クローム球材質(リテーナー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C9301 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C9301LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM5またはM6(バインド小ねじ、トラス小ねじ、丸小ねじ、六角ボルトのいずれか。ただしM6トラス小ねじは使用できません。)RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 5301 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 5301LAMP(スガツネ工業)
7,398税込8,138
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)53仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3509 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3509LAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。
用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理材質仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)
オールステンレス鋼製スライドレール 5302S LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール 5302SLAMP(スガツネ工業)
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼高さ(mm)53仕上素地推奨ねじ呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製スライドレール FR9000 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スライドレール FR9000LAMP(スガツネ工業)
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。) 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。種類ローラ形定格荷重(N)2058/ペア段数2材質(レール)アルミニウム合金材質アルミ合金仕上素地
重量用スライドレール 栃木屋重量用スライドレール栃木屋
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
重量用オーバートラベル製品です。アウターメンバー側は角根丸型ボルト(キャリッジボルト)のみでも使用可能です。
用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA機器等種類スライドレール材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら