機構部品 :「鉄 研磨」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
クリップ式で振動に強いです。
用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮コイルばね
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
ストローク(mm)(早送り)0.8
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(口金)S45C
材質(カムレバー)SM440
表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(カムレバー)無電解ニッケルメッキ
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(カムレバー)焼入焼戻
熱処理(レバー)焼入焼戻
熱処理(シャフト)焼入焼戻
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(口金)S45C
材質(カムレバー)SM440
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(カムレバー)焼入焼戻
熱処理(レバー)焼入焼戻
熱処理(シャフト)焼入焼戻
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
材質(シャフト)SCM440
材質(ボルト)SCM435
材質(口金)S45C
材質(本体)S45C
熱処理(ボルト)焼入焼戻
熱処理(口金)焼入焼戻
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
口金のワーク当て面は、基準面用と黒皮面用に取付け方向を切替えできます。
【マルチクランプバイスの特長】
機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。
【多数個取りが可能】
MCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。
省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MCフライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。
【精密セレーションによるセットアップ】
本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。
【作業し易いシングルクランピング仕様】
1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。
ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。
【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】
横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。
【パラレルクイックチェンジ】
パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
付属品ストッパー1個・Tレンチ1個・フラットキー(20×12×10)2個
材質【ベース・フィックスドサポート】SNCM420/表面硬化/研磨仕上/四三酸化鉄皮膜/HRC50~60
スロット範囲が2mm~3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。
日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。
チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。
強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。
標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器
仕様最大鍵違い数:17万7000通り
付属品キー2本・取付け用ナット
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)1880
表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥14,685
税込¥16,154
4日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器・その他
材質/処理(可動ブラケット・固定ブラケット)SUS430/バレル研磨(シャフト)SUS416/-(ディスク・プラグトレイ)SUS304/-(スラストプラグ)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-
仕様耐久性/20000回(常温12sec/1cycle)
質量(g)47.8
使用温度範囲(℃)-10~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
センタリンク機構でワーク中心は常に一定!
仕様【適用金口_セレーションタイプ】CP175-08001RS、【適用金口_ダブテーブルタイプ】20、【適用金口_undefined】CP175-08001D、【適用金口_undefined】20
材質【可動ジョー】SCM440四三酸化鉄皮膜
質量(kg)3.1
材質(本体)SCM440高周波焼入れ四三酸化鉄皮膜研磨仕上
寸法L(mm)130
寸法S(mm)29.7
寸法D(mm)160
寸法P1(mm)80
寸法P2(mm)100
材質(スピンドル)SCM440イソナイト処理(軟窒化処理)
許容締付トルク(N・m)100
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
付属品フラットキー(2個)
質量(g)9000
材質(ベース)SNCM420
材質(ジョー)スチール(SNCM420)
材質(フィックスドサポート)SNCM420
表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上
表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
硬度(ジョー)HRC50~60
硬度(ベース)HRC50~60
硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
1個
¥219,800
税込¥241,780
46日以内出荷
付属品フラットキー(2個)
質量(g)13500
材質(ベース)SNCM420
材質(ジョー)スチール(SNCM420)
材質(フィックスドサポート)SNCM420
表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上
表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
硬度(ジョー)HRC50~60
硬度(ベース)HRC50~60
硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
1個
¥399,800
税込¥439,780
46日以内出荷
付属品フラットキー(2個)、締付けレンチ
質量(g)15100
材質(ベース)SNCM420
材質(ジョー)スチール(SNCM420)
材質(フィックスドサポート)SNCM420
表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上
表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
硬度(ジョー)HRC50~60
硬度(ベース)HRC50~60
硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
1個
¥279,800
税込¥307,780
46日以内出荷
材質(ベース)SNCM420
材質(フィックスドサポート)SNCM420
材質(ムーバブルサポート)SNCM420
表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上
表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
表面処理(ムーバブルサポート)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上・表面硬化
硬度(ジョー)HRC50~60
硬度(ベース)HRC50~60
硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
硬度(ムーバブルサポート)HRC50~60
マルチファンクションバイスを直列に配置できます。
フィックスドサポートと組み替えてご使用ください。
【モジュラーバイスシステムの特長】
多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。
バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。
モジュラー方式
規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。
標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。
浮き上がり防止
ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。
クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。
迅速なクランプ/交換
クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。
部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。
薄型設計/信頼性
薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。
フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
質量(kg)5
材質(ジョー)スチール(SNCM420)/表面硬化/研磨仕上/HRC50~60
材質(フィックスドサポート)スチール(SNCM420)/表面硬化/研磨仕上/四三酸化鉄皮膜/HRC50~60
1個
¥172,660
税込¥189,926
3日以内出荷
T溝仕様の機械テーブルに取り付ける際にご使用ください。
取付け穴のサイズは、M10、M12の2種類。
材質(本体)S45CF
質量(g)6300
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
1個
¥56,980
税込¥62,678
36日以内出荷
質量(g)9000
表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
硬度(本体)HRC50~60
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
付属品ストッパー、フラットキー(2個)、フローティングスライドブロック、レンチ、アイボルト、パラレル(2個)146×12×3(MVCL150P12)
材質(ベース)SNCM420
材質(ジョー)スチール(SNCM420)
材質(フィックスドサポート)SNCM420
材質(ムーバブルサポート)SNCM420
表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上
表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
表面処理(ムーバブルサポート)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上・表面硬化
硬度(ジョー)HRC50~60
硬度(ベース)HRC50~60
硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
硬度(ムーバブルサポート)HRC50~60
材質(本体)SCM440
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
熱処理(本体)焼入焼戻
材質(本体)SNCM420
質量(g)3000
締付トルク(N・m)30
材質(ジョー)スチール
表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)60
硬度(本体)HRC50~60
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
材質(本体)SNCM420
質量(g)1400
締付トルク(N・m)20
材質(ジョー)スチール
表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)19
硬度(本体)HRC50~60
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
材質(ボディ)SCM440
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
付属品ストッパー、Tレンチ、フラットキー(20×12×10)×2個
材質(ベース)SNCM420
材質(フィックスドサポート)SNCM420
表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
硬度(ベース)HRC50~60
硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
ボルト直径(M)M5
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
熱処理(本体)焼入焼戻
【IMAOAPS(イマオオートマティックポジショニングシステム)】
素早い交換
・段取り時間を90%削減
・位置決めと固定が同時にできます
・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)
高い繰り返し位置決め精度
・繰り返し位置決め精度5μm以下
・テーパーピンによる位置決め
低コスト
・トータルコストダウン
・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減
・メンテナンス性に優れています
材質(本体)スチール(SNCM420)表面硬化研磨仕上/四三酸化鉄皮膜HRC50~60
質量(g)48
タイプダイヤ
寸法L(mm)25
寸法d(mm)12.5
寸法L1(mm)4
寸法D(mm)23.7
寸法D1(mm)15(h6)
寸法L2(mm)2.5
寸法MM8×1.25
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
材質(ボディ)SCM440
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
材質(ボディ)SCM440
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
材質(本体)SCM440
使用圧力(MPa)0.5
材質(ボール)SUS440C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
材質(ピストン)S45C
表面処理(ピストン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(本体)高周波焼入
熱処理(ピストン)高周波焼入
付属品平座金2個
材質(ボディ)SCM440
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
高いクランプ力
・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。
・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。
着座確認用エア穴
・着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。
【エアアシストクランプ】
・エアアシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。
・独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。
・クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。
自動化で、さらに効率アップ
・エア制御でクランプ・アンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。
・複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。
・自動化による生産性、作業性アップをアシストします。
コンパクトにユニット化
・従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。
・エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
仕様【付属Oリング】P4
質量(kg)1.3
材質(本体)S45C/高周波焼入(ワーク受け面)/四三酸化鉄皮膜/研磨仕上
寸法H(mm)40(±0.01)
寸法d(mm)8(F7)
使用圧力(MPa)0.3~1.0
寸法D(mm)75
寸法D1(mm)50(g6)
寸法D2(mm)40
寸法H1(mm)38
寸法H2(mm)30
寸法H3(mm)26
寸法H4(mm)15
寸法Dp(mm)63
寸法H5(mm)6
材質(ピストン)SCM440/イソナイト処理
クランプ力(kN)1
寸法MM5×0.8
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。
エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。
着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。
材質(本体)S45C
使用圧力(MPa)0.3~1
OリングP4
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
材質(ピストン)SCM440
表面処理(ピストン)イソナイト処理
熱処理(本体)高周波焼入(ワーク受け面)
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル1個・T型レンチ1個・マイナスドライバー1個・ホイストリング1個
質量(kg)103
材質(本体)A7075/硬質アルマイト表面処理(ブラック)
寸法H(mm)542
寸法D(mm)334
寸法C(mm)7
寸法T(mm)3
寸法W(mm)300
寸法P(mm)80
寸法H1(mm)500
取付穴数4
寸法H2(mm)160
寸法W1(mm)200
寸法W2(mm)50
寸法H3(mm)140
寸法H4(mm)20(ストローク)
材質(ベース)A6061/ブラック
材質(ジョー)A7075/ナチュラル
寸法W3(mm)148
寸法H5(mm)7
寸法W4(mm)198
寸法H6(mm)35
寸法MM16
寸法H7(mm)10.5
材質(カバープレート)スチール/焼入焼戻/研磨仕上/四酸化鉄皮膜
1個
¥2,598,000
税込¥2,857,800
7日以内出荷
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル/T型レンチ/マイナスドライバー/ホイストリング
材質(本体)A7075
材質(ベース)A6061
材質(ジョー)A7075
色(本体)ブラック
表面処理(本体)硬質アルマイト表面処理
材質(カバープレート)スチール
表面処理(カバープレート)研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
熱処理(カバープレート)焼入焼戻
色(ジョー)ナチュラル
色(ベース)ブラック
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。