機構部品 :「鍋用 取っ手」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW
エコ商品
スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。 スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。 片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。 ケーブルの種類は3種類。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法H(mm)44 寸法L1(mm)117 寸法A(mm)33 寸法L2(mm)105.5 寸法B1(mm)10.2 材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン) 寸法Lf(mm)12 許容荷重(N)1000 材質(スイッチ部)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM6
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)取手
エコ商品
ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
用途通信機器・測定機器・食品機器など 材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66) 推奨ねじなべねじ・M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW
エコ商品
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 寸法H(mm)68 寸法D(mm)27 寸法h(mm)51 寸法Lf(mm)15 許容荷重(N)1000 材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒) 材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM8 材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW
エコ商品
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 オフセットタイプ。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 寸法H(mm)68 寸法D(mm)27 寸法W(mm)68 寸法h(mm)51 寸法Lf(mm)15 寸法W1(mm)51 許容荷重(N)1000 材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒) 材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM8 材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
98,980 税込108,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドル
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
取付穴グリップ取付穴つき 仕様グリップ取り付け穴あり 材質/仕上FC200/クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)コネクタつきケーブル USCA
エコ商品
スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。 ハロゲン・シリコン・PVCフリー。
材質【コネクタナット】真鍮/ニッケルメッキ 材質(ハウジング)TPU 材質(ケーブル)ポリウレタン(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドル
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質/仕上FC200/クロムメッキ 仕様グリップ穴無し
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)平ハンドル
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
仕様グリップ取り付け穴あり 材質/仕上FC200/クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)平ハンドル
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質/仕上FC200/クロムメッキ 仕様グリップ穴無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります