カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • ハンドル・取っ手・グリップ(15)
        • 蝶番・ヒンジ(11)
        • キャッチ(3)
        • 扉部品(153)

機構部品 :「鍵 棒」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,275税込4,703
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)錠前は防塵シャッター付左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)タイプ鍵付き適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3)標準色ブラックキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ焼付塗装
キースイッチ S-300 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-300TAKIGEN(タキゲン)
3,888税込4,277
1個
4日以内出荷
C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC)表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき300耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
キースイッチ S-187 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-187TAKIGEN(タキゲン)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
鍵はリバーシブルタイプ 鍵違いは1500通り コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。 パネル突出し3mmの薄型タイプ
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
キースイッチ S-289 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-289TAKIGEN(タキゲン)
2,249税込2,474
1個
当日出荷から4日以内出荷
パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本質量(g)59
キースイッチ S-388 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-388TAKIGEN(タキゲン)
5,215税込5,737
1個
6日以内出荷
C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)接点材質銀めっき耐衝撃15G以上
コインロック ホシモトコインロックホシモト
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ロッカー・自動販売機等 幅広い業界において使用されています。
材質快削黄銅棒(C3604BD)備考止め金具が付属されています。表面処理クロムめっきアズワン品番62-2985-59
ジルボルトロック ケーシング 機械掘り込み取付用 ハーフェレジルボルトロック ケーシング 機械掘り込み取付用ハーフェレ
6,998税込7,698
1セット(10個)
23日以内出荷
ハンバーガー型キャビネットコネクター用、強力なジョイントと素早い締め付け、素早い取外し
用途家具の組み立て取付埋め込んでネジ止め、ドライバータイプ:SW7 六角レンチ仕上亜鉛メッキ材質スチール
ピン ハーフェレピンハーフェレ
129税込142
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
セントラルロック用アクセサリー、幅 16mm、厚み 3mmのセントラルロッキングバー 用
用途引出しの杯数分必要になります。取付ネジ固定用仕上サテンニッケル材質亜鉛合金セット内容ピン 1 個M4 イモネジ (六角レンチ SW2 用) 1個
フラット型ロット棒用樹脂製ガイド ジョー・プリンス竹下フラット型ロット棒用樹脂製ガイドジョー・プリンス竹下
44税込48
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。
用途各種ボックス等材質ポリアミド(PA)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
GTロック TAKIGEN(タキゲン)GTロックTAKIGEN(タキゲン)
3,234税込3,557
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
鍵を錠前に差込んで90°回転させると、鍵の突起が本体内部に引っかかる構造のため、取手代わりに使用可能です。 一カ所抜け仕様のため、施錠忘れを防止します。
用途取手と錠前を必要とする機器の扉・ロッカーなど材質錠前本体・シリンダーヘッド:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)100表面処理錠前本体・シリンダーヘッド:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数最大3000
シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板質量(g)250表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)TAK80
ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーロックII (錠前なし)TAKIGEN(タキゲン)
28,334税込31,167
1個
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーロックII (錠前なし)TAKIGEN(タキゲン)
28,334税込31,167
1個
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーロックIITAKIGEN(タキゲン)
30,034税込33,037
1個
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーロックIITAKIGEN(タキゲン)
30,034税込33,037
1個
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
埋込み平面ハンドル (固定タイプ) TAKIGEN(タキゲン)埋込み平面ハンドル (固定タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
4,534税込4,987
1個
5日以内出荷
扉面から突起が少ない平面タイプ ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 左右兼用型
用途大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適仕様固定付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)805表面仕上げ焼付塗装(シルバー)番号:0200タキゲンコード2805
ポップハンドル (クロムめっき) TAKIGEN(タキゲン)ポップハンドル (クロムめっき)TAKIGEN(タキゲン)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
閉扉時はハンドルが約23mmの高さにセットされ、従来の突起による問題点を改良 閉扉時の止め金は固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) ハンドルをポップアップさせない限り、ハンドルの回転は不可能(ダブルロック機構) ワンタッチでロックできます。 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉・振動機器の扉付属品キー2本・ビスセット(止め金用)(取付け用ねじは別売です。)材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)番号:2001タキゲンコード623
ロット棒用ローラー金具 ジョー・プリンス竹下ロット棒用ローラー金具ジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
6日以内出荷
L-128、L-550等と組み合わせてご使用下さい。
用途各種ボックス等仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド棒(Φ9×L1000) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ9×L1000)TAKIGEN(タキゲン)
637税込701
1個
4日以内出荷
材質材質:圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード4694
ロッド棒(Φ9×L1200) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ9×L1200)TAKIGEN(タキゲン)
682税込750
1個
4日以内出荷
材質鉄製寸法L(mm)1200寸法d(Φmm)9タキゲンコード4693
ステンレス ロッド棒 (Φ6×L=1000) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロッド棒 (Φ6×L=1000)TAKIGEN(タキゲン)
672税込739
1個
4日以内出荷
材質ステンレス製寸法L(mm)1000寸法d(Φmm)6タキゲンコード3989
キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動。
用途各種コンピュータ・電源装置仕様同一鍵番号のみ、切替接点:4極双投付属品キー2本材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C2801P)定格6A用AC125V・6A/AC250V・3A製品質量(g)35絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)最小適合負荷DC12V/10mA(抵抗負荷)耐久性機械的:10万回以上、電気的:2万5000回以上抵触抵抗(初期値)10mΩ以下表面仕上げ本体・キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)端子-アース間:AC1500V、端子-端子間:AC1000Vタキゲンコード40325
Φ8ロット棒用樹脂キャップ ジョー・プリンス竹下Φ8ロット棒用樹脂キャップジョー・プリンス竹下
34税込37
1個
6日以内出荷
ロット棒に取り付け、音鳴りを防止することができます。樹脂キャップを取り付ける事でロット棒がΦ8からΦ10になるので、L-159-SUSにも使用できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー材質ポリ塩化ビニル(PVC)仕上黒色分野設備機械
ロット棒用樹脂製ガイド ジョー・プリンス竹下ロット棒用樹脂製ガイドジョー・プリンス竹下
119税込131
1個
6日以内出荷
・L-128-2、L-540等と組み合わせてご使用下さい。
用途・各種ボックス等適合(ロット棒)Φ8材質ポリアミド(PA)質量(g)8仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプジョー・プリンス竹下
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
・上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。・側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
用途・制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)500仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,746税込7,421
1個
当日出荷
錠前による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの小型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)900表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60015
密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)(10件のレビュー)
8,434税込9,277
1個
当日出荷
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60009
六角レンチ TAKIGEN(タキゲン)六角レンチTAKIGEN(タキゲン)
562税込618
1個
4日以内出荷
使いやすい大きさ めっき付なので保管に最適
用途ファスナーなどの締付け材質機械構造用炭素鋼(S45C)表面仕上げ浸炭後亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード62026
密閉セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,386税込4,825
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂付属品キー2本表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)0350タキゲンコード60924
FA-662用カギピン TAKIGEN(タキゲン)FA-662用カギピンTAKIGEN(タキゲン)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)1180表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装タキゲンコード60651
回転制御キースイッチ(ソレノイドDC24V) TAKIGEN(タキゲン)回転制御キースイッチ(ソレノイドDC24V)TAKIGEN(タキゲン)
7,707税込8,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途立体駐車場・各種安全装置・電源装置材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/洋白板(C7541P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)付属品キー2本
オペレーターキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)オペレーターキースイッチTAKIGEN(タキゲン)
6,184税込6,802
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
マイクロスイッチの数により2段型3通りから6段型64通りの回路構成ができ、それぞれ独立した鍵によって操作します。 特定のオペレーターはそれぞれの専用鍵を使用するため操作管理が完全です。 コンパクトでスペースをとりません。 取付けが容易です。
用途各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数各鍵イニシャル番号につき1,000通りNo.0102
回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V) TAKIGEN(タキゲン)回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V)TAKIGEN(タキゲン)
7,405税込8,146
1個
4日以内出荷
ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。 錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。 反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場付属品キー2本
キースイッチTKS-36型 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTKS-36型TAKIGEN(タキゲン)
5,047税込5,552
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることができます。
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
コントロール キースイッチ ミニ TAKIGEN(タキゲン)コントロール キースイッチ ミニTAKIGEN(タキゲン)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ
用途防犯防火のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー仕様同番付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)定格AC125V・1A(抵抗負荷)、DC30V・0.5A(抵抗負荷)耐電圧(50/60Hz、1分間) 非連続端子間AC500V、各端子と非充電金属部間AC500V絶縁抵抗(MΩ)100以上(250VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)機械的耐久性3万回以上電気的耐久性1万回以上接点材質銀めっき表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)耐衝撃30G使用周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm
止め金付キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)止め金付キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
用途コンピュータ・電源装置質量(g)65付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
小型オペレーターキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)小型オペレーターキースイッチTAKIGEN(タキゲン)
4,554税込5,009
1個
6日以内出荷
3段型7通りから5段型31通りの回路構成ができます。 2接点型なのでON・OFFの確認が確実 コンパクトでスペースを取りません。
用途コンピュータ周辺機器・警報装置仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。お問合せください。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)40定格DC30V/0.5A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70℃(氷結しないこと)使用周囲湿度60%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC5V/50mA(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性機械的:3万回以上、電気的:1万回以上抵触抵抗(初期値)100mΩ以下表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)J250(標準型)※別売耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC500V、各端子と非充電金属部間:AC500V耐衝撃30G以上
キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品キー2本
コントロールキースイッチショート TAKIGEN(タキゲン)コントロールキースイッチショートTAKIGEN(タキゲン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品S-8のコンパクト化 鍵違いは6,000通り
用途コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)60表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
コンピュータ用 超小型キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)コンピュータ用 超小型キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
5,134税込5,647
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
シリンダー錠の中では最小のキースイッチです。 マイクロスイッチの取付けが3段まで可能 3種類の信号回路が接続できます。
用途コンピュータ周辺機器・小型特殊電話機・トランシーバー・セキュリティ機器(防犯・防災)付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)錠前33、マイクロスイッチ0.3表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品