機構部品 :「鍵 表示」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下カムロック(表示付) 違い
エコ商品
表示窓により施解錠が色(赤、緑)で確認できます。 ポジションストップ機能付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。
用途薬品庫、鋼製家具、ロッカー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)93 仕上梨地クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)15 鍵違い数約540通り RoHS指令(10物質対応)対応 2本付属
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐食に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。 L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)59 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
849 税込934
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違い
エコ商品
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。腐食に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)5.5 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応 No.1061704302
1個
949 税込1,044
当日出荷

ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

L-336A 引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 質量(g)107 仕上ライトグレー色 コード(ナンバー)1063362600 取付板厚(mm)0.8~1.2 鍵違い数最大10000通り(在庫している鍵違い数は100通り) RoHS指令(10物質対応)対応 (初期設定番号)0000/L-336Aのみ鍵は2本付属 分野設備・機械
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 同一鍵
エコ商品
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,589 税込6,148
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上黒色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

L-346 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
引手付きのダイヤル錠です。施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を忘れた場合は付属キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 暗証番号検索機能がなしの仕様(番号検索ナシ)もあります。シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 質量(g)121 仕上ライトグレー色 コード(ナンバー)1063461600 取付板厚(mm)0.8~1.2 鍵違い数最大1000通り(在庫している鍵違い数は100通り) RoHS指令(10物質対応)対応 (初期設定番号)0000/鍵2本付属 分野設備・機械
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,589 税込6,148
6日以内出荷

L-346W-KD 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA 樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス 材質ASA 樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000 です。鍵違い数は最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

L-336A-BK-KD 引手付4桁式コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。 シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。 付属品鍵×2本 材質ASA樹脂(ASA) タイプ鍵違い 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。 分野設備・機械
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

TM-327 インジケーター 栃木屋 動画あり
栃木屋インジケーター
エコ商品
錠前やハンドル等施錠部品と組合せ、扉の施解錠を目視で確認できる表示器です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体 仕様錠前やハンドルの止め金具が、本品のレバーを移動させることにより、表示色を変更させます。表示色:レバー自由状態=赤色、レバー移動状態=緑色適用板厚:t0.8~t2.0推奨締付けトルク:0.76N・m(7.7kgf・cm)防水仕様 材質ZDC2、POM、PC、SUS304-WPB、EPDM、SUS304、SUS 質量(g)23 部品名称ケース、レバー、カバー、スプリング、パッキン、取付ブラケット、シール、スプリングピン、十字穴付きなべ小ねじ 表面処理MZCr、黒色、透明、緑/赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
4日以内出荷

L-305-KD 引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック
エコ商品
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 付属品鍵×2本 材質AES樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.2 鍵違い数約1000通り RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,489 税込1,638
当日出荷

引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック
エコ商品
引手付きのロッカー錠です。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES 樹脂製です。 専用止金が付属しています。 L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,489 税込1,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個 防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) 分野設備・機械
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-305-KA 引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック
エコ商品
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 付属品鍵×2本 材質AES樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 同一No.V1000です。 分野設備・機械
1個
1,489 税込1,638
当日出荷

施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 付属品鍵×4本、クリップ1個 材質ABS樹脂(ABS) タイプ縦型/鍵違い 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) 分野設備・機械
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

L-306-BK-KD 引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 ジョー・プリンス竹下 動画あり
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。 鍵を右に約20°回すと解錠します。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。 施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。 付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 鍵違い数約1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック
エコ商品
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。 シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 取付板厚(mm)0.8~1.0 仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。 付属品鍵×2本、専用止金 材質AES樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L-306-BK-KA 引手付シリンダー交換カムロック 黒色 ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック 黒色
エコ商品
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。 鍵を右に約20°回すと解錠します。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。 施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。 付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.V1000です。鍵は2本付属しています。
1個
3,798 税込4,178
102日以内出荷

ホシモトつまみタイプハンドル
エコ商品
つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホシモトつまみタイプハンドル
エコ商品
左右兼用設計。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモトL型小型ハンドル
エコ商品
左右兼用設計。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 2.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 3.安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。 4.左右兼用設計。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)450 表面処理クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 有り
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

ホシモトつまみタイプハンドル
エコ商品
つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムめっき 無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤、「閉」→緑の表示となっております。本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムめっき 寸法L1(mm)146 寸法L2(mm)25.5 寸法L3(mm)116 寸法L4(mm)13 寸法L5(mm)117 寸法L6(mm)13.5 寸法L7(mm)27.1 寸法L8(mm)72 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)26 寸法W3(mm)10 寸法W4(mm)27 寸法H1(mm)12.5 寸法H2(mm)87 寸法t(mm)3.2 質量(g)415.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 操作性の良いリバーシブルキーです。 耐候性に優れたAES 樹脂製です。 防塵シャッター付きです。 シリンダー交換が可能です。 鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
用途宅配ボックス 付属品鍵2本、専用止金1個 材質AES樹脂(AES) 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1 鍵違い数在庫は100通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
12日以内出荷

1.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。 2.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴) 3.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 4.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 5.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。 6.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムめっき 有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。 2.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。 3.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴) 4.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 5.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 6.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。 7.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムめっき 有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング