機構部品 :「鍵複製」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
338 税込372
4日以内出荷

1本
256 税込282
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)バイアスロック
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。 空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キー厚さは頑丈な2.5mm キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P) 鍵違い数20万通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地
1個
5,050 税込5,555
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コインロックマルチ
従来品のC-197-1/2を改良しキーの強度アップしました。 鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 合鍵複製は困難
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅異形棒(BsBM) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,669 税込1,836
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ディスクロック
豊富な鍵違い数(1120通り) 鍵は複製が困難な波形 ディテント機構内蔵 鍵はリバーシブルタイプ 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途ロッカー・木製家具・鋼製家具・小型機器 仕様鍵違いのみです。(同一番号の設定はありません) 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C-3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード23865
1個
1,912 税込2,103
4日以内出荷

鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)(本体)62、(キー)20 材質(キー)黄銅板(C3713P) 鍵違い数(最大)17万7000通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) Z00288 タキゲンコード22955
1個
396 税込436
5日以内出荷

鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器 Z00288
1個
2,306 税込2,537
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーヘッド形状によりチャッキングによる強制破壊から守ります。 7本135°のピン配列により鍵違い約2000通り可能 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 スムーズなリバーシブルキー構造
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 鍵違い数2000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,839 税込2,023
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水コインロック
Oリングパッキン使用で防水性に優れています。 パネル取付け面からの出っ張りが少ない平面タイプ 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 7本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金
1個
1,856 税込2,042
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵は複製困難なバイアスカット 4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。 空転リングを使用することにより、パイプレンチ等による強制解錠を防止します。(C-288-OP-2オプション)
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー 質量(g)本体/53、キー/20 材質本体/快削黄銅(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 鍵違い数1,400万通り 付属品キー2本・止め金
1個
2,811 税込3,092
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入れ強化ドームフランジ付内筒(SUS焼入れ) 鍵は複製困難なバイアスカット 4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。 ピッキング対策をオプションで組込可能です。 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー 付属品キー2本・止め金 材質(本体)外筒:快削黄銅(C3604BD)、内筒:ステンレス鋼 材質(キー)黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
4,038 税込4,442
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊スチールボール内蔵でドリルなどによる強制破壊を防止 防水タイプ(Oリングパッキン使用) パネル取付け面からの出張りが少ない平面タイプ 10本135°ピン配列による豊富な鍵違い数 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 同一鍵番号・指定番号も製作致します。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)本体/64、キー/20 鍵違い数5万9000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
2,586 税込2,845
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工) スムーズなリバーシブルキー構造 鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。 焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。 ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。 キーの厚みは頑丈な2.5mm (財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前 付属品キー3本 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 材質(キー)洋白板(C7451P) 鍵違い数(最大)26万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
1個
6,230 税込6,853
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。 空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キー厚さは頑丈な2.5mm キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P) 鍵違い数20万通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地 タキゲンコード24003
1個
2,418 税込2,660
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング