機構部品 :「門扉 引戸」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)電気ゲートロック GL1
エコ商品
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金) 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V) 仕上黒塗装 電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時) 材質(受金具) 保持力N(kgf)8900[907] RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(出力)DC30V1A
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

セット内容トラスねじM5x16(4)、M5スプリングワッシャー(4)
1セット
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容トラスねじM5x20(4)、スプリングワッシャーM5(4) 適合シリーズMV超高級鋳物門扉、エクサリオ、エクジス、エクジス引戸R、エターナル・エターナルプラス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、ニューエクジス大型、プレサージュ、プレジール、メッシュ門扉S型、ロージー、新峻岳、大型門扉、涼雅、涼雅引戸
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容トラスねじM5x16(4)、スプリングワッシャーM5(4)
1セット
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容ヒンジ(1)、六角ボルトM8x16(2)、ワッシャーM8(2)、スプリングワッシャーM8(2) CBブラウン 適合シリーズエクジス、エクジス引戸R、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、メッシュ門扉S型、新峻岳、大型門扉、涼雅引戸、涼雅門扉
1セット
1,898 税込2,088
7日以内出荷

セット内容ヒンジ(1)、トラスねじM5x20(4)、スプリングワッシャーM5(4)
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容六角ボルトM8x16(2)、ワッシャーM8(2)、スプリングワッシャーM8(2) 適合シリーズエクジス、エクジス引戸R、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、メッシュ門扉S型、新峻岳、大型門扉、涼雅、涼雅引戸
1セット
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります