機構部品 :「開戸」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。
左右勝手の組み替え変更可能です。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工。
引き込み機能OFF操作可能。
20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。
色ゴールド
適合扉質量(kg)12~30
幅(mm)136
奥行(mm)46
高さ(mm)33
質量(g/セット)457
質量(g)457
タイプ開戸引き込みタイプ
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャッチ部品/184×20×16
取扱説明書(1.36MB)
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品受金具
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)120
表面仕上げバレル研磨
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品受金具
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)120
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
開戸・引戸・リフトドア等あらゆる扉に適応するハンドルです。
大型で操作性が優れています。
ロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉・引戸
材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)
操作性を考慮した大型レバー
施錠時、解錠時共にマグネットによりレバーを簡易保持
開戸、引戸共に使用可能(扉枠の形状により不可の場合有ります。詳細はお問合せください)。
受座内部に施解錠確認用スイッチを取付けることができます。(オプション)
施工性を向上させるため取付後でも微調整ができます。内側レバーのつまみは左右3mm、受座は上下3mm調整可能。
緊急時は外からコインにて解錠可能です。
内側レバーのつまみは小バッグ・傘などを掛けることができるので置き忘れ防止に。
用途トイレの扉
材質亜鉛合金(ZDC)
適合扉厚(mm)30~42(付属ねじの場合:33~40)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
クレモンロック用アクセサリー、
用途センターパネルや中柱がない両開き扉用のPVC製戸当りシールです。左開、右開の扉は取付ける側によって変わります。
寸法(mm)32×6
材質プラスチック
仕様ネジ穴カバー付、ロックプレートセットパック 4.8-7.5mm 幅 32mm
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。