機構部品 :「防塵シート」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 ワンタッチ機構(オープン&ロック) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は防塵シャッター付 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 標準色ブラック 表面仕上げ焼付塗装
1個
4,080 税込4,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水ロックハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 シートパッキン使用 左右兼用型
用途振動機器の扉・小型制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・専用止め金・大ナット 質量(g)110 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,518 税込1,670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。錠前は防塵シャッター付。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 材質アルミニウム合金(ADC) タイプ鍵付き 適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3) 標準色ブラック キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ焼付塗装
1個
4,275 税込4,703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) キャップ付で防塵性に優れています。 内部からも解錠できる安全機構です。 専用ハンドル(C-1415-H)で施解錠が行え、ハンドルにてハッチを持ち上げられます。
用途フロアーハッチ・防水扉 質量(g)本体/430、ハンドル/170 材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 適合板厚(mm)1.6~3.2
1個
6,291 税込6,920
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水プッシュハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア 材質アルミニウム合金(ADC) 仕様プッシュボタン機構 表面仕上げ焼付塗装
1個
4,364 税込4,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 右開き用
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
14,507 税込15,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)A-372用ゴムキャップ
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 付属品大ナット・ビスセット
1個
597 税込657
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 付属品大ナット・ビスセット タキゲンコード04556
1個
676 税込744
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 表面仕上げヘアライン仕上 TAK60
1個
14,507 税込15,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
18,134 税込19,947
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
14,734 税込16,207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)612 適合板厚(mm)1.6~2.3 表面仕上げ焼付塗装(ブラック) タキゲンコード4057
1個
4,038 税込4,442
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ギア式平面ハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-248-1-TAK60) スリムボディーのため、取付けスペースの狭い筐体に最適です。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) Φ4ロッド棒で扉をがっちり固定します。 クイックブッシュの採用で、ロッド棒の取付けがワンタッチでできます。 右用です。
用途小型キャビネット・小型ロッカー 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)262 適合板厚(mm)1~3 表面仕上げライトターゼントシルバー塗装 TAK60 タキゲンコード04043
1個
2,811 税込3,092
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります