機構部品 :「電動 昇降 ユニット」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL-1-460-S 電動昇降装置 スリムリフト SL型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 スリムリフト SL型
エコ商品
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF) ストローク(mm)460 直径(Φmm)92 タイプスリムタイプ 種類電動式 電圧(V)DC36 電力(W)140(1本あたり) 仕上アルマイト処理 使用周囲温度(℃)-10~60 最低高さ(mm)610 推力(kN)1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 電源ユニット TR-2B
エコ商品
電動昇降装置用のコントロールユニットです。付属のTR-FPを使用して壁面などに固定できます。
材質ポリアミド(PA) 種類電動昇降アクセサリー コード長さ(m)4 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置
エコ商品
偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)DC24 電力(W)120 推力(kN)1 最大速度(mm/sec)(上昇)18 仕様最大連続運転時間 2分(8分休止) 使用周囲温度(℃)-20~60 タイプ高剛性タイプ 仕上アルマイト処理 種類電動式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)マルチリフト ML-1型 電動昇降装置
エコ商品
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm 種類電動式 電圧(V)DC24 電力(W)120 仕上アルマイト処理 使用周囲温度(℃)-20~60 推力(kN)1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大速度(mm/sec)(上昇)16
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリムリフト用です。
種類電動昇降アクセサリー コード長さ(m)4 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベースです。2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用できます。
種類電動昇降アクセサリー
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 電源ユニット QST0160486002
エコ商品
電動昇降装置用のコントロールユニットです。
種類電動昇降アクセサリー コード長さ(m)2.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

大阪タイユーソムリフト
昇降機能を油圧リフトユニットとして商品化しご提供するもので用途はお客様自身でお考えいただく製品です。ロボットアームを思わせるシンプルでコンパクトな構造ですから、例えば半製品や部品などの上下動を必要とする作業に活用しますと、お気に入りの装置になります。 垂直昇降機構は油圧式です。駆動方式には足踏(手動)方式と電動式、エアー式があります。いずれも遠隔操作が可能です。 重荷重に対応できます。駆動源が油圧のため、小型ながら耐荷重が300kg、500kgの2タイプがあります。複数使用でさらにアップさせることもできます。 省スペースです。ソムリフトの全幅は200mmですので取付けスペースが小さくてすみます。また、ソムリフトを2本、4本使用すれば中間にスペースが生まれ有効利用がはかれます。 加工費が削減できます。取付けはブラケットにボルト止めですので、マスト加工、モーターセット加工等が不要です。
最低高さ(mm)300 全幅(mm)200 シリンダー圧力/20.6MPa、容積/130cm3 仕様(ラム径×行程)Φ45×79mm、(動源部)単動ラムシリンダー
1個
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Camloc Gas Springsガススプリング
Blockエレベータ - ロック式ガスストラット: Camloc のブロックリフトロック式ガスストラットシリーズは、従来のガスストラットと同様に機能し、ストラットを任意の位置でロックできる特殊な内部ロックバルブが追加されています。このロック機構は、ピストンロッドの端にあるリリースピンを押している間のみストラットを動かすことができます。Blockエレベータ ロック式ガスストラットの一般的な用途には、次のものがあります 航空機、バス、列車、特殊車両、軍用車両座席のシート高さと角度の調整。また、病院のベッド、理学療法テーブル、車椅子で制御可能な調整にも使用できます 机の高さのライザーと同様。BlockLifリフト は、非常に広範囲の業界で使用できるため、設計エンジニアの想像力によってのみ使用が制限されます。 特長: ストロークの長さにかかわらず、任意の位置でロックします 片手で操作可能 簡単な位置制御で安全に使用できます 自己完結型ユニット、メンテナンスフリー 炭素鋼又は 316L ステンレススチール製を用意しています 英国製 ISO9001 登録企業
1個
27,980 税込30,778
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Camloc Gas Springsガススプリング
。Blockエレベータ - ロック式ガスストラット: Camloc のブロックリフトロック式ガスストラットシリーズは、従来のガスストラットと同様に機能し、ストラットを任意の位置でロックできる特殊な内部ロックバルブが追加されています。このロック機構は、ピストンロッドの端にあるリリースピンを押している間のみストラットを動かすことができます。Blockエレベータ ロック式ガスストラットの一般的な用途には、次のものがあります 航空機、バス、列車、特殊車両、軍用車両座席のシート高さと角度の調整。また、病院のベッド、理学療法テーブル、車椅子で制御可能な調整にも使用できます 机の高さのライザーと同様。BlockLifリフト は、非常に広範囲の業界で使用できるため、設計エンジニアの想像力によってのみ使用が制限されます。 特長: ストロークの長さにかかわらず、任意の位置でロックします 片手で操作可能 簡単な位置制御で安全に使用できます 自己完結型ユニット、メンテナンスフリー 炭素鋼又は 316L ステンレススチール製を用意しています 英国製 ISO9001 登録企業
1個
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります