機構部品 :「電解研磨」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨カバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)179
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥984
税込¥1,082
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)
材質(スプリング)SUS304-WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316/電解研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付ねじM6皿小ネジ小頭
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)61
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用
材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR)
仕上電解研磨+黒色
・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
用途各種小型ボックス、機械等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
使用例各種小型ボックス、機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
表面処理(レバー部)電解研磨
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型のトランク取手です。
用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
寸法(mm)23×45×26
質量(g)51
仕上電解研磨
取付ねじM6皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)
材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)電解研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)15
仕上電解研磨
取付ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)電解研磨
材質(取付部)SUS303
グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途屋内外の大型、小型扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
推奨ねじM5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械
許容荷重(N[kgf])80[8.2]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上電解研磨
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)80
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種小型ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
使用例各種小型ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)15
仕上電解研磨
取付ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス
許容荷重(N[kgf])280 [28.6]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)21
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
欠品中
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)51
仕上電解研磨
取付ねじM6皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
グリップ付きです。
用途各種ボックス、コンテナ
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])700{71.4}
1個
¥1,279
税込¥1,407
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理関連(覆蓋)
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
その他アンカー、ナットは別売りです。別途お問い合わせ下さい。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、振動機器等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-420)
質量(g)43
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質本体:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、オネジ:SUS303
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
表面処理(レバー部)電解研磨
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ×2本
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)27
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
・ステンレスロストワックスで製造している強度の優れた掛金です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途・重要機器、設備管理等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)電解研磨
材質(オネジ)SUS303
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)12
仕上電解研磨
取付ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ヒンジピースとシャフトとの間に高性能ブッシュを設けることにより、摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。ヒンジピースとシャフトの材質には、耐食性に優れたSUS304を使用しています。
用途電子・半導体機器・レンズ・工学機器・実験施設等
材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/電解研磨(シャフト・ワッシャー(A)・(B))SUS304/-(フランジブッシュ(A)・(B))POM/-
仕様UL難燃性/94HB
使用温度範囲(℃)-40~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋳物製の堅牢、錆びずに衛生的。機械組み立て部品、交換用部品としてご使用下さい。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)SUS304
表面処理電解研磨
材質(ねじ部)SUS304
材質(スプリング)SUP7
1
2
3
4
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。