機構部品 :「非接触ドアスイッチ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIC(エヌアイシ・オートテック)小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット
エコ商品
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ 材質(1・2)A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知 材質ABS樹脂 標準色グレー
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

防水スイッチを使用しています。(IP67) ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット 材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430) ブラック 定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷) 耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間 使用温度(℃)-40~+85 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)100以下 防水性IP67
1個
1,687 税込1,856
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります