機構部品 :「黒色丁番」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日8月25日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質アルミ
寸法横(mm)60
寸法(高さ)(mm)11
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質A6063
寸法横(mm)32
寸法(高さ)(mm)6
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質A6063
寸法横(mm)50
寸法(高さ)(mm)10
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質A6063
寸法横(mm)32
寸法(高さ)(mm)6
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに
材質スチール
付属品木ねじ×6
トラスコ品番145-6777
セット内容ビス(3.5×16)
幅(mm)51
厚さ(mm)2
全長(mm)102
質量(g)73.5
タイプ黒 大
表面処理黒粉体塗装
寸法D2(mm)7.8
取付け方法木ビス
ねじ穴数6
穴径(mm)4
1パック(2個)
¥579
税込¥637
当日出荷
材質(E-RING)SUS304
材質(本体)A6063 アルマイト
材質(ピン)SUS303
材質(ブッシュ)POM
寸法(高さ)(mm)10
ウエスタン調のスチール蝶番です。
家具・ガーデニングなどに使用できます。
用途家具・ガーデニングなどに
材質スチール
付属品木ねじ×6
トラスコ品番145-6776
セット内容ビス(3.5×16)
幅(mm)32.5
厚さ(mm)1.5
全長(mm)64
質量(g)24.2
タイプ黒 小
表面処理黒粉体塗装
寸法D2(mm)6.4
取付け方法木ビス
ねじ穴数6
穴径(mm)3.8
1パック(2個)
¥489
税込¥538
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉
材質POM、SUS303
仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃
部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに
材質スチール
付属品木ねじ×6
トラスコ品番145-6772
セット内容ビス(3.5×16)
幅(mm)41
厚さ(mm)1.5
全長(mm)76
質量(g)35
タイプ黒 中
表面処理黒粉体塗装
寸法D2(mm)7.5
取付け方法木ビス
ねじ穴数6
穴径(mm)4
1パック(2個)
¥529
税込¥582
当日出荷
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1360
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1820
・ブラックが新しく加わりました。・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。・かぶせ扉にご使用の場合は、側板と扉の間をあけてください。・蝶番はキャッチなしをご使用ください。
A12
色ブラウン
B23
質量(g)22
吸着力(N)15.7
吸着力(N[kgf])1.6
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。