機構部品 :「100mm バフ」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304
仕上バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし)
材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨
タイプ握り用メネジあり
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
種類ツインスポーク
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32
板厚(mm)1.5
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理SUS303/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平丁番
取付穴なし
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)65
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)109
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)100
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00685
1個
¥608
税込¥669
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
取付穴あり
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5
幅(mm)32
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タイプ標準タイプ
寸法H(mm)37
寸法A(mm)10
寸法h(mm)27
許容荷重(N)1000
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)4
寸法D1(Φmm)8
寸法L2(mm)90
寸法W(mm)82
寸法N(mm)8
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類朝顔
材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)
表面処理(ハンドル車)バフ研磨
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:97
扉寸法(縦×横)(mm)700×350
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)347
表面仕上げ鏡面バフ研磨
種類朝顔
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)72
寸法H(mm)41
寸法L1(mm)108
寸法D(Φmm)5.5
寸法L2(mm)12
寸法P(mm)100
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨
使用荷重(N)294
寸法MM5
タキゲンコード01142
1個
¥612
税込¥673
当日出荷
ステンレス製パイプを20アールに折曲げた取手です。耐食性はもちろんのこと、パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野にご使用いただけます。
用途厨房食品関係・フリーザー関係・医療機器・化学機器・その他一般産業機械等
ねじ径M8×1.25
許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直
材質/処理SUS304/(ハンドル)バフ研磨、(ボス)生地
RoHS指令(10物質対応)対応
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(kg)85(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)500
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM6
タキゲンコード13046
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
用途各種機器、設備など。
材質鉄
付属品座金、スプリングワッシャー
表面処理バフクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)80
寸法L(mm)109
寸法D1(Φmm)9
寸法D2(Φmm)13
寸法P(mm)100
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1
寸法H4(mm)3
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00677
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)85
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)109
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)100
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード03336
1個
¥658
税込¥724
欠品中
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個
RoHS指令(10物質対応)対応
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
用途各種機器、設備等。
材質鉄
付属品座金、ナット、スプリングワッシャー
表面処理バフクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)200
寸法L(mm)100
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12.3
寸法W(mm)60
寸法N1(mm)8
適合扉高さ(mm)1600
寸法N2(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)1600×800
表面仕上げ鏡面バフ研磨
適合扉幅(mm)800
適合扉質量(kg)35
タキゲンコード10686
1個
¥816
税込¥898
当日出荷
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)8
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。