機構部品 :「10Mボルト」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

507件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M10)
RoHS
用途接続全般用 ねじサイズM10 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM10 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M10 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) ねじピッチ(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ニューストロング販売スタッドボルト M10
RoHS
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け。 トラスコ品番398-8759 セット内容単品 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ 全長(mm)130 ねじ長さ(mm)32 ねじ寸法M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷

ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M10
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具として トラスコ品番758-4423 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ ストローク(mm)4 高さ(mm)8 質量(g)30 径(Φmm)【上面】26 ねじ寸法M10×1.5 耐荷重(kN)5 適合ボルト径M10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637GA-100 材質焼入鋼 寸法A(mm)100 寸法B2(mm)75 寸法B1(mm)13
1個
580 税込638
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637GA-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法B2(mm)75 寸法B1(mm)13
1個
640 税込704
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637GA-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法B2(mm)125 寸法B1(mm)13
1個
840 税込924
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637GA-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)13
1個
770 税込847
翌日出荷

クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に トラスコ品番758-4156 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 長さ(mm)63 幅(mm)25 質量(kg)0.2 高さ(mm)12 適合ボルト径M8、M10
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に トラスコ品番758-4288 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 長さ(mm)150 幅(mm)32 質量(kg)1.14 高さ(mm)19 適合ボルト径M8、M10
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に トラスコ品番758-4211 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 長さ(mm)100 幅(mm)25 質量(kg)0.43 高さ(mm)16 適合ボルト径M8、M10
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1本
1,370 税込1,507
当日出荷

1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637GA-50 材質焼入鋼 寸法A(mm)50 寸法B2(mm)25 寸法B1(mm)13
1個
430 税込473
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637GA-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法B2(mm)50 寸法B1(mm)13
1個
520 税込572
翌日出荷

標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):900●全高(mm):58●ねじ長さ(mm):35●台座径(mm):45●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド●表面処理:三価クロメート●質量:77.2g アズワン品番65-6083-07
1本(2本)
1,298 税込1,428
欠品中

キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0270 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS
1セット(100個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0275 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS
1セット(30個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0285 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM8 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS
1セット(20個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0280 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS
1セット(30個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10)
RoHS
用途接続全般用 ねじサイズM10 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM10 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)41 アズワン品番64-7961-56
1本
915 税込1,007
翌日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0376 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM10 取付長(mm)25 材質(取付部)SUS
1セット(400個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0375 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM10 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS
1セット(400個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0332 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM10 取付長(mm)50 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
75,980 税込83,578
翌々日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0328 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM10 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0325 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM10 取付長(mm)15 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
51,980 税込57,178
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0381 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM10 取付長(mm)50 材質(取付部)SUS
1セット(400個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0378 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM10 取付長(mm)35 材質(取付部)SUS
1セット(400個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0329 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM10 取付長(mm)35 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
61,980 税込68,178
翌々日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0331 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM10 取付長(mm)45 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
64,980 税込71,478
翌々日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0326 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM10 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
55,980 税込61,578
翌々日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)41 アズワン品番64-7961-55
1本
785 税込864
翌日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0380 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM10 取付長(mm)45 材質(取付部)SUS
1セット(400個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0379 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM10 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS
1セット(400個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0377 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM10 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS
1セット(400個)
99,980 税込109,978
16日以内出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0374 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM10 取付長(mm)15 材質(取付部)SUS
1セット(400個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0330 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM10 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
65,980 税込72,578
翌々日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0327 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM10 取付長(mm)25 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります