機構部品 :「20cc」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)フック TF20C
RoHS
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。TF20C-CRは受座の取付が、蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC 材質 質量(g)78 仕上クロームめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
形状長形
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ユーエイキャスターガススプリング YBGタイプ
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに シリンダー径(Φmm)15
1個ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA637CC-20C 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)3850 寸法A(mm)40 寸法B(mm)62 寸法C(mm)315 適合ねじM20・M22
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

材質ニトリルゴム(NBR) 型式CPH
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
6,398 税込7,038
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM2.6 ワッシャー外径(mm)5.5 ワッシャー厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
6,888 税込7,577
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA637CC-20B 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)3000 寸法A(mm)40 寸法B(mm)62 寸法C(mm)250 適合ねじM20・M22
1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります